9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ SMC CADデータあり
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
リード線取出方法プラグイン コンジットターミナル 切換方式2位置シングル タイプ2位置シングル 保護構造防塵 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし、凍結なきこと) 手動操作方式ノンロックプッシュ式 給油無給油 取付姿勢自由 耐衝撃(m/s2)300 耐振動(m/s2)50 許容電圧変動定格電圧の-15%~10% 皮相電力(VA)(AC)起動:5.6/50Hz、5.0/60Hz、励磁:3.4(2.1W)/50Hz、2.3(1.5W)/60Hz
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

小形でしかも大容量。高頻度、長寿命/300c.p.m以下。すべてのEXHポートに配管が可能。排気による周囲の汚れや音が問題となる場合でも十分な対策をとることが可能です。パイロット方式の選択が可能(内部パイロット形、外部パイロット形)
接続口径Rc1/8 押しボタン:赤 質量(g)199 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭 ボディオプション内部パイロット 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60℃(ただし凍結なきこと) 給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32) RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性1(P)→2(B)/4(A):C(dm3)/(s・bar)) 2.0、b 0.14、Cv 0.49、2(B)/4(A)→4(EB)/5(EA):C(dm3)/(s・bar)) 1.7、b 0.25、Cv 0.44 使用頻度機械操作方式:300c.p.m以下 オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
1個
13,980 税込15,378
36日以内出荷

小形でしかも大容量。高頻度、長寿命/300c.p.m以下。すべてのEXHポートに配管が可能。排気による周囲の汚れや音が問題となる場合でも十分な対策をとることが可能です。パイロット方式の選択が可能(内部パイロット形、外部パイロット形)
接続口径主弁部:Rc1/8、パイロット部(EXH):M5×0.8 質量(g)199 ポート数5 アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭 使用圧力(MPa)0.15~1.0 ボディオプション内部パイロット 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと) 給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32) RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性1(P)→2(B)/4(A):C(dm3)/(s・bar)) 2.0、b 0.14、Cv 0.49、2(B)/4(A)→4(EB)/5(EA):C(dm3)/(s・bar)) 1.7、b 0.25、Cv 0.44 使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下 オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
1個
13,980 税込15,378
26日以内出荷

仕様手動操作 接続口径Rc1/8 質量(g)168 ポート数3ポート アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭 使用圧力‐100kPa~1.0MPa 部品番号アクチュエータ:VM-30AY 使用流体空気 周囲温度及び使用空気温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと) 給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 流量特性1(NC)⇔2(OUT):C[dm3/(s・bar)]1.4、b 0.2、Cv 0.29、2(NO)⇔3(OUT):C[dm3/(s・bar)]1.4、b 0.15、Cv 0.29 アクチュエータ追記号 オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

押ボタンセレクタ:緑 質量(g)309 アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭 使用圧力(MPa)0.15~0.9 接続口径(Rc)Rc1/4 ボディオプション内部パイロット方式 使用流体空気 周囲温度及び使用空気温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと) 給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSOVG32) RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性1(P)→2(C2)/4(C1):C[dm3/(s・bar)] 4.0、b 0.36、Cv 1.0、2(C2)/4(C1)→3(E2)/5(E1):C[dm3/(s・bar)] 3.1、b 0.32、Cv 0.75 使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下 オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷

小形で大容量。高頻度、長寿命/300c.p.m以下
接続口径Rc1/4 押ボタンセレクタ:黄 質量(g)309 ポート数5 アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭 使用圧力(MPa)0.15~0.9 ボディオプション内部パイロット方式 使用流体空気 周囲温度及び使用空気温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと) 給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSOVG32) RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性1(P)→2(C2)/4(C1):C[dm3/(s・bar)] 4.0、b 0.36、Cv 1.0、2(C2)/4(C1)→3(E2)/5(E1):C[dm3/(s・bar)] 3.1、b 0.32、Cv 0.75 使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下 オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
1個
13,980 税込15,378
13日以内出荷

大きなバルブ容量。取付方法の選択が可能。横取付・下面取付ねじ付・専用ブラケット。豊富な種類のアクチュエータ
接続口径Rc1/4 品番ブラケット:VM2-B 質量(g)(基本形)90 使用温度範囲(℃)-5~60(ただし凍結なきこと) ポート数3ポート アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭 ボディオプション横面取付 使用流体空気 給油不要 RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性1(P)⇒2(A):C〔dm3/(s・bar)〕4 b0.4 Cv0.87、2(A)⇒3(R):C〔dm3/(s・bar)〕3.5 b0.1 Cv0.69 アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:黄 オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
1個
8,898 税込9,788
9日以内出荷

質量(g)90 ポート数2ポート 使用圧力範囲(MPa)0~1 アクチュエータの種類押ボタン(キノコ頭) 接続口径(Rc)1/4 ボディオプション横面取付 ブラケットブラケット付(VM2-B) 使用流体空気 周囲温度及び使用空気温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと) 給油不要※給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)を使用してください。 RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性1(P)⇒2(A):C〔dm3/(s・bar)〕 4、b 0.4、 Cv 0.87、2(A)⇒3(R):C〔dm3/(s・bar)〕 3.5、b 0.1、Cv 0.69 アクチュエータ追記号 オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押ボタン
1個
9,798 税込10,778
9日以内出荷

消費電力:0.1W(節電回路付)。パイロット弁の強度向上。パイロット弁カバーにステンレス材を使用して強度を向上。さらに、取付けねじもM1.7からM2にして取付けに対しても強度を向上。
リード線取出方法DIN形ターミナル用 切換方式2位置シングル 質量(g)75 保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65) シリーズSYJ5000 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)AC200 ボディオプションパイロット弁個別排気形 ブラケットブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 許容電圧変動定格電圧の±10% パイロット排気方法パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形 配線・配管方式直接配管形 RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性1→4/2(P→A/B):C〔dm3/(s・bar)〕 0.70、b 0.36、Cv 0.19、4/2→5/3(A/B→EA/EB):C〔dm3/(s・bar)〕 0.47、b 0.40、Cv 0.12 マニュアルノンロックプッシュ式、プッシュターンロック式ドライバ操作形、プッシュターンロック式手操作形 耐振動/耐衝撃30m/s2、150m/s2 応答時間(ms)25以下(0.5MPaの時) A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手
1個
8,598 税込9,458
11日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • vctf2-2c