カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(243)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(4)
- イスカル(41)
- イチグチ(33)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- KOA(17)
- 三洋工具(14)
- omron(オムロン)(11)
- TRUSCO(10)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
- VISHAY(10)
- テグテックジャパン(10)
- SAMTEC(9)
- AirTAC(9)
- PISCO(ピスコ)(8)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
- HAKKO(白光)(7)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- Aratas(旧:omron)(7)
- CKD(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「d-1001」の検索結果

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D100-Z
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/2山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBD100
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBD100)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2D100
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MB1D100
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2D100-~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)取付支持形式二山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)100取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
角形チューブ形エアシリンダ MDBD1
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2D100-1
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD100-175Z)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2D100
SMC¥83,980~税込¥92,378~1個翌々日出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD100-125Z)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD100-100Z
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD100-175Z
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)175クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2D100)
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個翌々日出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ:複動・片ロッド 2山クレビス形 CA2D100
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD100-150Z)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
ファインロックシリンダ CDLA2D100
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)チューブ内径(Φmm)100
薄形シリンダ CQ2シリーズD1
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD100-150Z
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷ストローク(mm)150クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD100-100Z)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD100-125Z
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D100-175Z
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)175クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D100-125Z
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から4日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100