曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD100-150Z

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD100-150Z - SMC
ストローク(mm)
150
クッション
(-) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22632549MDBD100-150Z-M9BAL(L) 3M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
39,770
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22632558MDBD100-150Z-N-A93(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
38,280
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22632567MDBD100-150Z-W-A93S(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
37,780
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22632576MDBD100-150Z-W-M9BZ(Z) 5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
43,550
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする