1個
¥55,980
税込¥61,578
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストロークA(mm)45
ストロークB(mm)150
1個
¥49,980
税込¥54,978
31日以内出荷
・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、
シリンダの長寿命化を計りました。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを
選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s(オプション)
・簡単な取付作業
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが
簡単に行うことができます。
・少ないピストンロッドのダレ
ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、
ピストンロッドのダレを少なくしました。
・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、
シリンダの長寿命化を計りました。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを
選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s(オプション)
・簡単な取付作業
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが
簡単に行うことができます。
・少ないピストンロッドのダレ
ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、
ピストンロッドのダレを少なくしました。
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)45
作動方式複動片ロッド
取付支持形式二山クレビス形
形式空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
ボディオプションロッド先端おねじ
使用流体空気
取付金具二山クレビス形
給油不要(無給油)
オートスイッチ取付溝2面
ポートねじの種類Mねじ
・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)45
作動方式複動片ロッド
タイプ(-) 空気圧タイプ
ボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥33,980
税込¥37,378
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)45
作動方式複動片ロッド
タイプ(-) 空気圧タイプ
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
リード線(m)(Z) 5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)45
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)45
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)45
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)45
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)45
作動方式複動片ロッド
タイプ(-) 空気圧タイプ
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
リード線(m)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥25,980
税込¥28,578
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)45
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)45
作動方式複動片ロッド
タイプ(-) 空気圧タイプ
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
リード線(m)(M) 1
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)45
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)45
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)45
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)45
作動方式複動片ロッド
タイプ(-) 空気圧タイプ
ボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Mねじ
ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)45
作動方式複動片ロッド
タイプ(-) 空気圧タイプ
ボディオプション(M) ロッド先端おねじ
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)45
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)45
作動方式複動片ロッド
タイプ(-) 空気圧タイプ
ボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
リード線(m)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Mねじ
オートスイッチ種類M9PWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)45
作動方式複動片ロッド
クッション(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)45
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)45
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)45
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)45
作動方式複動片ロッド
タイプ(-) 空気圧タイプ
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥31,980
税込¥35,178
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)45
作動方式複動片ロッド
タイプ(-) 空気圧タイプ
ボディオプション(C) ラバークッション付
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)45
作動方式複動片ロッド
タイプ(-) 空気圧タイプ
ボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)45
作動方式複動片ロッド
タイプ(-) 空気圧タイプ
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Mねじ
オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)45
作動方式複動片ロッド
タイプ(-) 空気圧タイプ
ボディオプション(M) ロッド先端おねじ
リード線(m)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Mねじ
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
材質(チューブ)(-) アルミ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ストロークA(mm)45
ストロークB(mm)95
1個
¥47,980
税込¥52,778
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
リード線(m)(L) 3
材質(チューブ)(-) アルミ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類A54
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ストロークA(mm)45
ストロークB(mm)30
1個
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
材質(チューブ)(-) アルミ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ストロークA(mm)45
ストロークB(mm)105
1個
¥32,980
税込¥36,278
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)45
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(A) エアクッション
ねじの種類(-) Rc
リード線(m)3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類M9B
ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
¥14,980
税込¥16,478
28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)45
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)45
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
リード線(m)(L) 3
材質(チューブ)(-) アルミ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9BW
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)45
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(-) ラバークッション
ねじの種類(-) Rc
リード線長さ(mm)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) おねじ
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
1個
¥12,980
税込¥14,278
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)45
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(A) エアクッション
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) おねじ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ