カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,047)
  • 油圧機器・油圧ホース(33)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(13)
  • MAZDA(マツダ)(569)
  • KANA(片山チエン)(480)
  • BIGM(丸山製作所)(221)
  • エスコ(53)
  • DRC(ダートフリーク)(48)
  • 神東塗料(43)
  • DANNO(ダンノ)(43)
  • 東海キャスター(42)
  • ENDO(遠藤照明)(34)
  • トヨタ(33)
  • NACHI(不二越)(32)
  • CKD(28)
  • コクヨ(27)
  • 三木プーリ(25)
  • OSG(オーエスジー)(23)
  • ミツビシ(22)
  • エレコム(21)
  • ホームテイスト(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(52)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-59」の検索結果

1,080件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチ(D-A~) SMCスイッチ(D-A~)SMC(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から15日以内出荷
スイッチ(D-B~) SMCスイッチ(D-B~)SMC
3,598税込3,958
1個
当日出荷から13日以内出荷
スイッチ(D-F~) SMCスイッチ(D-F~)SMC
4,198税込4,618
1個
当日出荷から15日以内出荷
無接点オートスイッチ (D-Y~) SMC無接点オートスイッチ (D-Y~)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から14日以内出荷
リード線取出方法グロメット種類無接点オートスイッチ
無接点オートスイッチ (D-G~) SMC無接点オートスイッチ (D-G~)SMC
4,298税込4,728
1個
当日出荷から11日以内出荷
エアチャック(支点開閉形) (MHC~) SMCエアチャック(支点開閉形) (MHC~)SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
・MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 ・MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 ・MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
エアチャック(支点開閉形) (MHC~) SMCエアチャック(支点開閉形) (MHC~)SMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
スイッチ(D-J~) SMCスイッチ(D-J~)SMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類無接点オートスイッチ出力方式-配線方式2線式
幅広タイプエアチャック (MHL2-16D~) SMC幅広タイプエアチャック (MHL2-16D~)SMC
31,980税込35,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16D~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16D~)SMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
幅広タイプエアチャック (MHL2-20D~) SMC幅広タイプエアチャック (MHL2-20D~)SMC
37,980税込41,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形
幅広タイプエアチャック (MHL2-10D~) SMC幅広タイプエアチャック (MHL2-10D~)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-20D~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-20D~)SMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)18
180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-2~) SMC180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-2~)SMC
38,980税込42,878
1個
当日出荷から20日以内出荷
・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器 からのワークの取出しや保持に使用可。
作動方式複動形
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
幅広タイプエアチャック (MHL2-25D~) SMC幅広タイプエアチャック (MHL2-25D~)SMC
41,980税込46,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形
幅広タイプエアチャック (MHL2-32D~) SMC幅広タイプエアチャック (MHL2-32D~)SMC
56,980税込62,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-25D~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-25D~)SMC
31,980税込35,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-32D~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-32D~)SMC
43,980税込48,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10D~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10D~)SMC(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から16日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)8使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力11/内径把持力17
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D2~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D2~)SMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力11/内径把持力17
平行開閉形エアチャック (MHS2-50D~) SMC平行開閉形エアチャック (MHS2-50D~)SMC
38,980税込42,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D2~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D2~)SMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力34/内径把持力45
その他(R~) SMCその他(R~)SMC
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
MHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪(MHS3) SMCMHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪(MHS3)SMC
46,980税込51,678特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-32D~) SMC180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-32D~)SMC
51,980税込57,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器 からのワークの取出しや保持に使用可。
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D1~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D1~)SMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力34/内径把持力45
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25D2~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25D2~)SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)14使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力65/内径把持力104
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D2~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D2~)SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D3~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D3~)SMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から15日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力11/内径把持力17
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D63-300Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D63-300Z)SMC
31,980税込35,178特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-ZSMC
31,980税込35,178特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動仕様-取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CG3/CDG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド SMCCG3/CDG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッドSMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
支点開閉形エアチャック MHC2シリーズ SMC支点開閉形エアチャック MHC2シリーズSMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
MH Series(MHC2) SMCMH Series(MHC2)SMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
平行開閉形エアチャック (MHS3-63D~) SMC平行開閉形エアチャック (MHS3-63D~)SMC
51,980税込57,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)16
平行開閉形エアチャック (MHS3-1~) SMC平行開閉形エアチャック (MHS3-1~)SMC
84,980税込93,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
作動方式複動形
180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-40D~) SMC180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-40D~)SMC
67,980税込74,778
1個
当日出荷から20日以内出荷
・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器 からのワークの取出しや保持に使用可。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形
スイッチ(D-K~) SMCスイッチ(D-K~)SMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
...