カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,449)
- 油圧機器・油圧ホース(27)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(255)
「d-m9bwv」の検索結果

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-2~)
SMC¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-1~)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気チューブ内径(Φmm)10保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06給油無給油ロッド先端ねじおねじ
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-25D
SMC¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から9日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-5~)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-1~)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-30D~)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)10
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK6-1~)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-1~)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06給油無給油ロッド先端ねじおねじ
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-2~)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)10
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-6~)
SMC¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から11日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油無給油開閉ストローク(両側)(mm)4
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-2~)
SMC(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)16
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-30~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)20
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-5~)
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)25
ピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ )
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から10日以内出荷・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-1~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から11日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)20
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-5~)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)10
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-40D~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。ストローク(mm)40チューブ内径(Φmm)10
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-5~)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)16
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-2~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)20
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU32-5~)
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK16-1~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-30D~)
SMC(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)16
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK6-5~)
SMC¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-5~)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)20
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-40~)
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。ストローク(mm)40チューブ内径(Φmm)20
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-2~)
SMC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-30D~)
SMC¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU32-1~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-30~)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)25
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK32-~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から11日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-1~)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-20~)
SMC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-60D
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2D~)
SMC¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から10日以内出荷・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)作動方式複動片ロッド
...