12,065件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2D1 SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
取付支持形式二山クレビス形
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて 吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。
チューブ内径(Φmm)125
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ CJ5D1 SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2D1~) SMC CADデータあり
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません。 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~) SMC CADデータあり
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズD1 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D1~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)6 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 給油無給油 把持力外径把持力34/内径把持力45
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5D1~) SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D1~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)10 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 給油無給油 把持力外径把持力42/内径把持力66
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D1~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)4 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 給油無給油 把持力外径把持力11/内径把持力17
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-12D1) SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-8D1) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25D1~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)14 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 給油無給油 把持力外径把持力65/内径把持力104
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-8D1 SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-20D1) SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-6D1) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-8D1R) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-16D1) SMC CADデータあり
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-20D1 SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-12D1 SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-16D1R SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-16D1 SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

MHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ(MHL2-16D1) SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-16D1R) SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-12D1R SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-20D1R) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-12D1R) SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-32D1) SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


MHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ(MHL2-40D1) SMC CADデータあり
1個
83,980 税込92,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

MHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ(MHL2-32D1) SMC CADデータあり
1個
62,980 税込69,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-20D1R SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-40D1) SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6D1 SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


CL1D1 SMC CADデータあり
1個
61,980 税込68,178
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25D1 SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ(MHL2-20D1) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-8D1R SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25D1) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)