カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,057)
  • メカニカル部品(57)
  • FA担当者のオススメ新商品(35)
  • 油圧機器・油圧ホース(33)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(65)
  • オカムラ(岡村製作所)(9,842)
  • MAZDA(マツダ)(4,477)
  • 大阪魂(2,416)
  • ニッサン(2,250)
  • イトーキ(1,981)
  • エスコ(1,148)
  • ホンダ(1,055)
  • KANA(片山チエン)(957)
  • IKO(日本トムソン)(891)
  • トヨタ(779)
  • BIGM(丸山製作所)(665)
  • TRUSCO(562)
  • YAMAHA(ヤマハ)(516)
  • CKD(449)
  • 水本機械製作所(403)
  • イスカル(377)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(341)
  • omron(オムロン)(295)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(395)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-4」の検索結果

関連キーワード
7,151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC Series(AC40D-4) SMCAC Series(AC40D-4)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
ボディサイズ40
AC Series(AC40D-04) SMCAC Series(AC40D-04)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
ボディサイズ40
薄形シリンダ CQ2シリーズD4 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズD4SMC
7,898税込8,688
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(丸形) CM2D4 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2D4SMC
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
L Series(LQ1R4D4C) SMCL Series(LQ1R4D4C)SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
KQ2D - デルタユニオン(KQ2D04) SMCKQ2D - デルタユニオン(KQ2D04)SMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4
薄形シリンダ CDQ2D40-4 SMC薄形シリンダ CDQ2D40-4SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートドレンバルブ ADシリーズ SMCオートドレンバルブ ADシリーズSMC(12件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から11日以内出荷
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2D04 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2D04SMC
2,198税込2,418
1袋(2個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX2D4 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX2D4SMC
8,798税込9,678
1個
20日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体中真空
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2D04 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2D04SMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4
薄形シリンダ CDQ2D80-4 SMC薄形シリンダ CDQ2D80-4SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2D63-4 SMC薄形シリンダ CDQ2D63-4SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2D25-4 SMC薄形シリンダ CDQ2D25-4SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2D32-4 SMC薄形シリンダ CDQ2D32-4SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2D100-4 SMC薄形シリンダ CDQ2D100-4SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2D20-4 SMC薄形シリンダ CDQ2D20-4SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2D50-4 SMC薄形シリンダ CDQ2D50-4SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2D04 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2D04SMC
5,598税込6,158
1袋(10個)
9日以内出荷
形状デルタユニオン適合チューブ外径(Φmm)4
配管モジュール (KB~) SMC配管モジュール (KB~)SMC
12,980税込14,278
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
・メイン配管から集中分配が可能。 用途に合わせた配管の集中、分配が可能。 ・工具いらずのワンタッチ着脱 操作性に優れたワンタッチロック方式の採用で工具は不要で、 配管 作業性も向上します。 ・エアの取出方向は360°自由自在 ユニバーサル構造により、配管接続後でも、エアの取出方向を 自由に変更することができます。
オートドレンバルブ SMCオートドレンバルブSMC(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
ヘビーデューティオートドレン ADH SMCヘビーデューティオートドレン ADHSMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
保守管理が容易。配管を外さずにメンテナンスが可能です。 電源不要で無駄なエアの排出がありません。フロート式で電源不要、ドレン量に応じて排出されます。
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40-4~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40-4~)SMC
8,798税込9,678
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40取付支持形式二山クレビス形使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
GD40 - 差圧計 SMCGD40 - 差圧計SMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷
型式GD40-2-01
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D10-4~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D10-4~)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10取付支持形式二山クレビス形使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアフィルタ用ケースアッセンブリ SMCエアフィルタ用ケースアッセンブリSMC
2,898税込3,188
1個
当日出荷から21日以内出荷
マイクロミストセパレータ AFDシリーズ SMCマイクロミストセパレータ AFDシリーズSMC(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
仕様エレメントアセンブリ型式AFM40-A・AFD40-A・AFM40-06-A・AFD40-06-Aろ過度(μm)0.01
G Series(GD~) SMCG Series(GD~)SMC
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~) SMC水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から37日以内出荷
・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・エアオペレート形。
作動方式パイロット式ポート数2
CD Series(CDJ2D10-4Z) SMCCD Series(CDJ2D10-4Z)SMC
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)4
VS7-6 SMCVS7-6SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
流路記号FG
パイロット・ポペットタイプ  VP7-6 SMCパイロット・ポペットタイプ VP7-6SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
SF4-4D SMCSF4-4DSMC
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
VQ7-6-FG SMCVQ7-6-FGSMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数5使用流体空気
...