カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(844)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
絞り込み
ブランド
  • SMC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-m9bwvl」の検索結果

関連キーワード
860件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチ(D-M~) SMCスイッチ(D-M~)SMC(5件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
リード線取出方法グロメット種類無接点オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
エアシリンダ用オートスイッチ D-M9 SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-M9SMC
3,598税込3,958
1個
当日出荷から11日以内出荷
JMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/コンパクトタイプ SMCJMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/コンパクトタイプSMC
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-1~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-1~)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-1~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-1~)SMC
7,198税込7,918
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06給油無給油ロッド先端ねじおねじ
平行開閉形エアチャック (MHS2-50D~) SMC平行開閉形エアチャック (MHS2-50D~)SMC
39,980税込43,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-30D~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-30D~)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)30
ピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ ) SMCピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ )SMC
9,898税込10,888特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-5~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-5~)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10
平行開閉形エアチャック (MHS3-63D~) SMC平行開閉形エアチャック (MHS3-63D~)SMC
52,980税込58,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)16
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-40~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-40~)SMC
8,198税込9,018
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)40
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-2~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-2~)SMC(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)16
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK6-5~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK6-5~)SMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-2~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-2~)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B6-~) SMCピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B6-~)SMC
9,498税込10,448
1個
当日出荷から10日以内出荷
小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
幅広タイプエアチャック (MHL2-25D~) SMC幅広タイプエアチャック (MHL2-25D~)SMC
42,980税込47,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK6-1~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK6-1~)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-30~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-30~)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)30
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-40D~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-40D~)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)40
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-1~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-1~)SMC
7,798税込8,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)16使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06給油無給油ロッド先端ねじおねじ
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-30D~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-30D~)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-2~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-2~)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)20
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-5~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-5~)SMC
7,798税込8,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)16
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-2~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-2~)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
平行開閉形エアチャック (MHS3-1~) SMC平行開閉形エアチャック (MHS3-1~)SMC
88,980税込97,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
作動方式複動形
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-2~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-2~)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)25
MHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪(MHS3) SMCMHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪(MHS3)SMC
33,980税込37,378特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
MH Series(MHC2) SMCMH Series(MHC2)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-30~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-30~)SMC
8,798税込9,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)30
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-1~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-1~)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)20
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-1~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-1~)SMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-30D~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-30D~)SMC(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)30
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-16D) SMCMHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-16D)SMC
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-20D~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-20D~)SMC
8,298税込9,128
1個
当日出荷から4日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-30~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-30~)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプSMC
39,980税込43,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
6,898税込7,588
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
平行開閉形エアチャック (MHS4~) SMC平行開閉形エアチャック (MHS4~)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-10D~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-10D~)SMC
6,898税込7,588
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B16-~) SMCピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B16-~)SMC
6,698税込7,368
1個
当日出荷から10日以内出荷
・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
関連キーワード
...