2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリアル伝送システム 出力対応SIユニット SMC CADデータあり
・薄型:厚さ28mm 薄型のため、マニホールド長さを短縮。 ・同一方向から配線、配置が可能。(横配管の場合) バルブ上側に制限のある場所への設置に有効。 ・IP67構造(D-subコネクタ仕様のユニット、S0700マニホールド接続時はIP40) ・最大32点ソレノイド駆動 渡り配線(デイジーチェーン)通信接続 ・外付の分岐コネクタ不要。渡り配線が可能。配線スペース削減
用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

シリアル伝送システム GW方式、4分岐 SMC CADデータあり
・GWユニットを中心として、バルブマニホールドや入力ユニットマニホールドを分散して配置できます。 ・GWユニットの交換により、色々なプロトコルに対応できます。 ・64点(16点×4分岐)のデジタル出力と64点(16点×4分岐)のデジタル入力に対応しています。 ・GWユニット、入力ユニットマニホールド:IP65対応 ・SIユニット付バルブマニホールド:IP67対応
用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)
1個
699 税込769
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ