カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
絞り込み
ブランド
- SMC
- コノエ(117)
- オカムラ(岡村製作所)(34)
- 福井クラフト(24)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- エスコ(11)
- MAZDA(マツダ)(8)
- Nikon(ニコン)(7)
- ALBA(アルバ)(6)
- CKD(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- メイキコウ(5)
- THK(4)
- NTB(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- KSフィルター(4)
- CARALL(3)
- ナカバヤシ(2)
- ピジョン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「d0400g」の検索結果

増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個3日以内出荷から12日以内出荷CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) 。 排気エアを再利用して駆動。工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! 。 オールエアで電源不要簡単設置。作動音65dB(A)。 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)。充てん時間最大50%短縮。作動回数5,000万回以上。 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)。垂直水平取付が可能。既存製品(VBAシリーズ)と取付互換増圧比1.7倍(固定)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.8取付姿勢水平、垂直入口圧力(MPa)0.2~0.7RoHS指令(10物質対応)対応出口圧力(MPa)0.3~1.2
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F80
SMC¥78,980税込¥86,8781個3日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D63-400Z)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D63-400Z
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
ファインロックシリンダ CDLA2G50
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)チューブ内径(Φmm)50
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2G100)
SMC¥89,980~税込¥98,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2G63
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2G100
SMC¥95,980~税込¥105,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2G80)
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D50-400Z)
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2G63)
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2G80
SMC¥67,980~税込¥74,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2G80
SMC¥81,980~税込¥90,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ファインロックシリンダ CDLA2G80
SMC¥78,980~税込¥86,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)チューブ内径(Φmm)80
ファインロックシリンダ CDLA2G100
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)チューブ内径(Φmm)100
ファインロックシリンダ CDLA2G63
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)チューブ内径(Φmm)63
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2G100
SMC¥98,980税込¥108,8781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2G63
SMC¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2G40)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個11日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ファインロックシリンダ CLA 2G
SMC¥77,980税込¥85,7781個15日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2G50)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個15日以内出荷ジャバラ(-) ジャバラなしチューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
ファインロックシリンダ CLM2G
SMC¥42,980税込¥47,2781個20日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック)タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
エアシリンダ CDBA2D63
SMC¥48,980税込¥53,8781個20日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
ロック付シリンダ CNA2G
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)作動方式複動片ロッド
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2G63TF)
SMC¥52,980税込¥58,2781個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TF) G
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2G63TN)
SMC¥52,980税込¥58,2781個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TN) NPT