SMC
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2G63TN)
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37626776
CNA2G63TN-125-D
CADデータダウンロード
125
¥
51,540
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37626785
CNA2G63TN-355-D
CADデータダウンロード
355
¥
58,190
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37626794
CNA2G63TN-400-D
CADデータダウンロード
400
¥
58,190
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37626803
CNA2G63TN-450-D
CADデータダウンロード
450
¥
59,400
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください