曜日別特売

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2G63TF)

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2G63TF) - SMC
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37626724CNA2G63TF-75-D75
50,330
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37626733CNA2G63TF-150-D150
52,140
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37626742CNA2G63TF-200-D200
53,350
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37626758CNA2G63TF-400-D400
58,190
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37626767CNA2G63TF-450K-D450
70,130
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする