カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9,942)
  • メカニカル部品(1,473)
  • FA担当者のオススメ新商品(39)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(181)
  • オカムラ(岡村製作所)(33,306)
  • MAZDA(マツダ)(8,814)
  • 三木プーリ(5,899)
  • ホンダ(4,521)
  • 大阪魂(3,990)
  • ミツビシ(3,394)
  • エスコ(3,245)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3,131)
  • イトーキ(2,991)
  • トヨタ(2,794)
  • ニッサン(2,450)
  • Panasonic(パナソニック)(2,265)
  • BIGM(丸山製作所)(2,162)
  • SAMTEC(1,542)
  • コノエ(1,464)
  • タンガロイ(1,142)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(969)
  • スズキ(899)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(701)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d1」の検索結果

関連キーワード
11,435件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2D1 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2D1SMC(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
取付支持形式二山クレビス形
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~)SMC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
MB-D1 SMCMB-D1SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて 吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。
チューブ内径(Φmm)125
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2D1~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2D1~)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません。 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズD1 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズD1SMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D1~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D1~)SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力34/内径把持力45
ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ CJ5D1 SMCステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ CJ5D1SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5D1~) SMCステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5D1~)SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D1~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D1~)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力11/内径把持力17
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-12D1) SMCMHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-12D1)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)24
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D1~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D1~)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力42/内径把持力66
薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-8D1 SMC薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-8D1SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)16
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-20D1) SMCMHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-20D1)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)40
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25D1~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25D1~)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)14使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力65/内径把持力104
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-8D1) SMCMHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-8D1)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)16
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-16D1) SMCMHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-16D1)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)32
薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-12D1 SMC薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-12D1SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)24
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-8D1R) SMCMHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-8D1R)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)16
薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-16D1R SMC薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-16D1RSMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)32
薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-20D1 SMC薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-20D1SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)40
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-16D1R) SMCMHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-16D1R)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)32
薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-16D1 SMC薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-16D1SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)32
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-6D1) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-6D1)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-12D1R SMC薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-12D1RSMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)24
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-20D1R) SMCMHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-20D1R)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)40
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-12D1R) SMCMHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-12D1R)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)24
MHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ(MHL2-16D1) SMCMHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ(MHL2-16D1)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(mm)60
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-10D1) SMCMHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-10D1)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)8
薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-20D1R SMC薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-20D1RSMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)40
MHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ(MHL2-40D1) SMCMHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ(MHL2-40D1)SMC
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(mm)160
MHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ(MHL2-20D1) SMCMHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ(MHL2-20D1)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(mm)80
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-32D1) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-32D1)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-8D1R SMC薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-8D1RSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)16
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-40D1) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-40D1)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)30
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-20D1) SMCMHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-20D1)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)18
MHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ(MHL2-32D1) SMCMHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ(MHL2-32D1)SMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形開閉ストローク(mm)120
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-32D1 SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-32D1SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25D1) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25D1)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)14
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6D1 SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6D1SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-40D1 SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-40D1SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)30
...
d104特集
  • おすすめ人気ランキング
  • d104