カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • KTC(38)
  • SAMTEC(18)
  • YAMAHA(ヤマハ)(15)
  • 和信化学工業(12)
  • RS PRO(10)
  • ELPA(7)
  • エスコ(5)
  • CKD(5)
  • KSフィルター(5)
  • ATEN(5)
  • Festo(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ALBA(アルバ)(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • 水本機械製作所(3)
  • ログ電子(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d1p2-2」の検索結果

関連キーワード
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR) SMCZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)SMC
39,980税込43,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)SMC
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCMB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ZSE20(F)/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20(F)/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動/片ロッド SMCCQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動/片ロッドSMC
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド取付ボルト-
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッド SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッドSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV723-0~) SMCISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV723-0~)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用シール方式(-) メタルシール連数3コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-8D1R SMC薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-8D1RSMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)16
ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV722-0~) SMCISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV722-0~)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用
CQ2-Z XC11/X636 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMCCQ2-Z XC11/X636 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形SMC
92,980税込102,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動/片ロッド SMCCQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動/片ロッドSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ハンドレバーバルブ VHL Series SMCハンドレバーバルブ VHL SeriesSMC
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷から20日以内出荷
・省スペース・操作性向上 (縦型)レバー式5ポートバルブ・質量最大45%軽量化 ※VHL21□D-02□とVH210-□02を比較した場合・占有面積58%削減 VHL210D 3216.5mm2 ← VH20□ 7750mm2・パネル内のスペース削減 18.6mm短縮 パネルマウント取付の場合 ※VHL210Dと従来品VH20□を比較した場合・流量73%UP ※VHL211□-02□とVH210-□02を比較した場合(流量特性1→4/2(P→A/B))・3種類の操作方式
用途(縦型)レバー式5ポートバルブボディサイズ1/4基準使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0管接続口径1/4使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.54MB) カタログ(2.54MB)取扱説明書(1.28MB) 取扱説明書(1.28MB)
V Series(VV718) SMCV Series(VV718)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
コネクタブロックAss'y SMCコネクタブロックAss'ySMC
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV725-0~) SMCISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV725-0~)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用シール方式(-) メタルシール連数5コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV727-0~) SMCISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV727-0~)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用連数7パイロットエキゾースト(-) 集中排気シール方式(-) メタルシールコネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)
ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV728-0~) SMCISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV728-0~)SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用シール方式(-) メタルシール連数8コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV726-0~) SMCISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV726-0~)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用連数6パイロットエキゾースト(-) 集中排気シール方式(-) メタルシールコネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)
ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV724-0~) SMCISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV724-0~)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用シール方式(-) メタルシール連数4コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV729-0~) SMCISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV729-0~)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用シール方式(-) メタルシール連数9コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV7210-0~) SMCISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV7210-0~)SMC
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用シール方式(-) メタルシール連数10コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
V Series(VV721) SMCV Series(VV721)SMC
9,398税込10,338
1個
9日以内出荷
シール方式(-) メタルシール連数1コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
V Series(VV724) SMCV Series(VV724)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
シール方式(-) メタルシール連数4コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
V Series(VV722) SMCV Series(VV722)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
シール方式(-) メタルシール連数2コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
V Series(VV723) SMCV Series(VV723)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
シール方式(-) メタルシール連数3コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
V Series(VV728) SMCV Series(VV728)SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
シール方式(-) メタルシール連数8コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
V Series(VV727) SMCV Series(VV727)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
シール方式(-) メタルシール連数7コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
V Series(VV726) SMCV Series(VV726)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シール方式(-) メタルシール連数6コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
V Series(VV7210) SMCV Series(VV7210)SMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
シール方式(-) メタルシール連数10コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
V Series(VV725) SMCV Series(VV725)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
シール方式(-) メタルシール連数5コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
V Series(VV729) SMCV Series(VV729)SMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
シール方式(-) メタルシール連数9コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
VV72 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールド SMCVV72 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールドSMC
9,398税込10,338
1個
9日以内出荷
シール方式(-) メタルシールコネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
V Series(VV717) SMCV Series(VV717)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷