カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(593)
- メカニカル部品(370)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- CKD(374)
- BIGM(丸山製作所)(81)
- イスカル(77)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(64)
- MAZDA(マツダ)(44)
- シグマ光機(41)
- シュナイダーエレクトリック(40)
- アズワン(38)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(35)
- オリエンタルモーター(32)
- TRUSCO(25)
- エスコ(24)
- 大阪魂(24)
- RS PRO(20)
- VISHAY(18)
- 三共製作所(16)
- 長野計器(14)
- 水本機械製作所(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「d3-025」の検索結果
特価

薄形低摩擦シリンダ MQQシリーズ MQQLD30
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷ストローク(mm)25形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)30ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CDQ2D25-3
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3D25
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から17日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25D3~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25給油無給油把持力外径把持力65/内径把持力104開閉ストローク(両側)(mm)14
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25D3)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)14
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-25D3)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25D3
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)14
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-25D3
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
平行開閉形エアチャック/3爪:ロングストローク MHSL3シリーズ MHSL3-25D
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)12
平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-25D
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)6
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25D3W)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)14
CD Series(CDQSB25-5+3D)
SMC¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)3
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-25D3E
SMC¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-3D~)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)ストローク(mm)3作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
平行開閉形エアチャック/3爪:ダストカバー付 MHSJ3シリーズ MHSJ3-25D
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)6
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D25-3~)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式二山クレビス形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3D25)
SMC¥16,980税込¥18,6781個20日以内出荷ストローク(mm)100リード線取出方法(G) グロメット作動方式(T) 単動 引込み形配管方法(-) ねじ込み配管形チューブ内径(Φmm)25ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc電磁弁電圧(V)(4) AC220 (50/60Hz)
バルブ付エアシリンダ/単動:押出し、引込み CVM3シリーズ CVM3D25
SMC¥14,980税込¥16,4781個20日以内出荷ストローク(mm)50リード線取出方法(G) グロメット作動方式(T) 単動・引込み形配管方法(-) ねじ込み配管形チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3D25F)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個20日以内出荷ストローク(mm)100リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形チューブ内径(Φmm)25ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CM3D25
SMC¥6,198税込¥6,8181個19日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D25F-3~)
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式二山クレビス形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~)
SMC¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A2~)
SMC¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-25D~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
MHM - マグネットグリッパ
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から4日以内出荷磁石で重量物を吸着・保持が可能 保持力:最大1000N(Φ50、ワーク厚さ6mm時) 真空を使用せず、鋼板を搬送 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 保持力(吸着力)の調整が可能 落下防止:エア遮断時もワークの保持が可能作動方式複動形
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-2~)
SMC(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)16
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-15D~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から4日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
平行開閉形エアチャック (MHS3-2~)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から4日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm作動方式複動形
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-2~)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)20
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-2~)
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)10
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-5~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)25
水用デジタルフロースイッチ PF3W71
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から20日以内出荷3色表示2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(メーカーPF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)薬液に対応。定格流量(L/min)10~100
ZP3C2 Series 真空パッド 2.5段ベロウ形
SMC¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から12日以内出荷耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応。材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上。※メーカーウレタン比2倍以上。メンテナンス性向上。2種類の取付工具に対応。メッシュフィルタで異物の吸込み低減。真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減。工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能。2.5段ベロウ形 インナーリング(オプション)、リテーナ付をラインナップ用途真空吸着RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61パッド形状2.5段ベロウ形
...