エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D25-3~)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
- 取付支持形式
- 二山クレビス形
- 使用流体
- 空気
- チューブ内径(Φmm)
- 25
- 取付金具
- 二山クレビス形
- 給油
- 不要(無給油)
- 磁石内蔵有無
- 有
- 内容量
- 1個
全110種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15120996 | CDM2D25-32 | 49286344 | CDM2D25-32Z | ![]() | 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D | SMC | 1個 | ¥5,998 税込¥6,598 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15121066 | CDM2D25-34A | 49286457 | CDM2D25-34AZ | ![]() | 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D | SMC | 1個 | ¥7,498 税込¥8,248 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15121145 | CDM2D25-35-H7A1L | 34762376 | CDM2D25-35Z-M9NL | ![]() | CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D25-35Z) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15120594 | CDM2D25-300J | 34761694 | CDM2D25-300JZ | ![]() | CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D25-300JZ) | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15120987 | CDM2D25-305 | 49286606 | CDM2D25-305Z | ![]() | 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D | SMC | 1個 | ¥8,698 税込¥9,568 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15121014 | CDM2D25-320 | 49286615 | CDM2D25-320Z | ![]() | 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D | SMC | 1個 | ¥8,698 税込¥9,568 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15121407 | CDM2D25-350A | 49286895 | CDM2D25-350AZ | ![]() | 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15121547 | CDM2D25-375 | 49286712 | CDM2D25-375Z | ![]() | 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D | SMC | 1個 | ¥9,198 税込¥10,118 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15121574 | CDM2D25-375A | 49286922 | CDM2D25-375AZ | ![]() | 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15121583 | CDM2D25-380 | 49286737 | CDM2D25-380Z | ![]() | 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D | SMC | 1個 | ¥9,498 税込¥10,448 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |



































