113件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S Series(SS5Y3-10S6D42) SMC CADデータあり
連数【I/Oユニット】(2)2連 取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし) 配線方式(S)配列指定 SIユニット(D)EtherCAT対応 エンドプレートM12コネクタ電源 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 SIユニット出力極性(4)マイナスコモン ポート取出位置【P・E】(B)両側
1個
85,980 税込94,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S Series(SS5Y5-10S6D42) SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(D) EtherCAT対応、(4) SIユニット マイナスコモン エンドプレートM12コネクタ電源 ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手 ユニット数(2) 2連
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

・小型・省スペースタイプをラインナップ。 配管方向寸法MAX.29%短縮。 ・ボディ材質:New PFA ・ダイヤフラム材質:PTFE ・アクチュエータ部材質:PPS
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)




フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B4~) SMC CADデータあり
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)




CDQ2D50-42DMZ-F7NJL-XB14 CD Series(CDQ2D50-42DMZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)42 タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(M) ロッド先端おねじ リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類F7NJ 無接点-耐熱性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
38,980 税込42,878
13日以内出荷

CDQSB20-42D-A90 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-42D-A90~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)42 ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
8,198 税込9,018
9日以内出荷

CDQSB20-42D-M9BVL CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-42D) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)42 ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9BV オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷


CDQSB20-42D 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-42D SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)42 ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
6,398 税込7,038
9日以内出荷

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-42Z) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-42Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)42 クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ロッド先端金具(-) 金具なし 揺動受け金具(-) 金具なし
1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
サイズ40 最高使用圧力(MPa)1 接続方法ねじ 耐圧(MPa)2 使用流体空気:-10~60℃ 弁形式N.O. 弁構造パイロット式ダイヤフラム 使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ
1個
13,980 税込15,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8928種類の商品があります)

CDM2D32-42Z-A93L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32-42Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)42 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc リード線(m)3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類A93 ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
9,998 税込10,998
17日以内出荷

CDM2D20-42AJZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D20-42AJZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)42 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
10,980 税込12,078
17日以内出荷









標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~) SMC CADデータあり
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 ・エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 ・二段切換設定 多段圧力制御
ボディサイズ5
1個
特価
33,980 税込37,378
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ SMC CADデータあり
3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 二段切換設定 多段圧力制御
使用流体空気 ボディサイズ直接配管形 取付姿勢自由
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

低摩擦シリンダ (MQMLB~) SMC CADデータあり
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形
作動方式複動片ロッド
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

薬液用バルブ (LVA4~) SMC CADデータあり
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

・大形シリンダの中間停止・非常停止 ・セレクタ・デバイダ弁としても使えるユニバーサル・ポーティング ・真空吸着と真空破壊に ・複動シリンダの挙動制御に
用途多様な回路をシンプルな 構成で実現 ボディサイズ32
1個
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (287種類の商品があります)



・幅広いサイズバリエーション、接続口径1/8~2。 ・VEX3:3ポート3ポジションバルブ。
ボディサイズ50
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)