850件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S Series(SS5Y3-10S6D4) SMC CADデータあり
配線方式(S)配列指定 SIユニット(D)EtherCAT対応 エンドプレートM12コネクタ電源 SIユニット出力極性(4)マイナスコモン
1個
85,980 税込94,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SS5Y7-10S6D4-16F-C12-NA S Series(SS5Y7-10S6D4) SMC CADデータあり
仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数16 SIユニット(D) EtherCAT対応 エンドプレートM12コネクタ電源 ポート管接続口径【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手 SIユニット出力極性(4) SIユニット マイナスコモン
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷


流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.89MB)
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3040種類の商品があります)







S Series(SY7120-4D) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(4) AC220/AC230 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
7,798 税込8,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)




5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6D4 SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(D) EtherCAT対応 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
88,980 税込97,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6D4 SMC CADデータあり
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 連数(-) オプションなし コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(D) EtherCAT対応 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
83,980 税込92,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63DS4C SMC CADデータあり
1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

LEYH63DS4C-100B-S5A2H 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEYH63DS4C SMC CADデータあり
駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W
1個
249,800 税込274,780
9日以内出荷

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63DS4B SMC CADデータあり
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

LEYH63DS4A-500MF-S2A2 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEYH63DS4A SMC CADデータあり
駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W
1個
269,800 税込296,780
9日以内出荷

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63DS4A SMC CADデータあり
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEYH63DS4B SMC CADデータあり
駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W
1個
269,800 税込296,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水用デジタルフロースイッチ PF3W72 SMC CADデータあり
3色表示・2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(メーカーPF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)


メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF8C SMC CADデータあり
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

流量センサフローモニタ (PFM710S-~) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

P Series(PFM710S) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (345種類の商品があります)

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:G) SMC CADデータあり
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2305種類の商品があります)

ミストセパレータ AMシリーズ SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF11C SMC CADデータあり
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF4C SMC CADデータあり
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)



ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:Rc) SMC CADデータあり
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ40
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2304種類の商品があります)

VFS Series(VFS26~) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5 切換方式3位置クローズドセンタ
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

関連キーワード