カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9,107)
  • メカニカル部品(855)
  • 油圧機器・油圧ホース(75)
  • FA担当者のオススメ新商品(29)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(86)
  • MAZDA(マツダ)(4,416)
  • オカムラ(岡村製作所)(3,259)
  • ホンダ(3,170)
  • 大阪魂(2,639)
  • イトーキ(989)
  • ニッサン(958)
  • Panasonic(パナソニック)(850)
  • YAMAHA(ヤマハ)(794)
  • エスコ(771)
  • KANA(片山チエン)(702)
  • トヨタ(660)
  • CKD(611)
  • 水本機械製作所(581)
  • TRUSCO(547)
  • WIDIA(518)
  • BIGM(丸山製作所)(453)
  • コノエ(396)
  • 三木プーリ(366)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(223)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d5」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10,042件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形シリンダ CQ2シリーズD5 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズD5SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50
純水・薬液用デジタルフロースイッチ PF2D5 SMC純水・薬液用デジタルフロースイッチ PF2D5SMC
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・ボディセンサ:NewPFA,チューブ:SuperPFA ・低発塵、優れた置換特性。
CL1D5 SMCCL1D5SMC
36,980税込40,678
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
PF2D5 - 分離型/センサ部(PF2D504S) SMCPF2D5 - 分離型/センサ部(PF2D504S)SMC
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
サイズ(13)IN側:4(レジューサ付)、OUT側:4(レジューサ付)、(S1S)LQ1管継手付出力(2)モニタ部用出力+アナログ出力(4~20mA)流量レンジ(L/min)(04)0.4~4
PF2D5 - 分離型/センサ部(PF2D540S) SMCPF2D5 - 分離型/センサ部(PF2D540S)SMC
78,980税込86,878
1個
9日以内出荷
サイズ(25)IN側:4(レジューサ付)、OUT側:6(レジューサ付)、(S1S)LQ1管継手付出力(2)モニタ部用出力+アナログ出力(4~20mA)流量レンジ(L/min)(04)0.4~4
VXZ_5 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXZ2D5) SMCVXZ_5 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXZ2D5)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc使用流体高温水用口径1
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2D5ND SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2D5NDSMC
17,980税込19,778
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)(D) AC200口径1リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体高温水用材質(ボディ)(N) C37
VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD2D5) SMCVXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD2D5)SMC
17,980税込19,778
1個
20日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体高温水用口径1
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2D5PNXB SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2D5PNXBSMC
37,980税込41,778
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)(N) AC100口径1リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体高温水用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(P) SUS
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2D5PZ1VA SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2D5PZ1VASMC
37,980税込41,778
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)AC24口径1ねじの種類Rc電気オプション(1V) 特殊電圧 - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体高温水用材質(ボディ)(P) SUS
オートドレンバルブ ADシリーズ SMCオートドレンバルブ ADシリーズSMC(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
薄形シリンダ CDQ2D50-5 SMC薄形シリンダ CDQ2D50-5SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2D50-5 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2D50-5SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
SF4-5D SMCSF4-5DSMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
SF4-5D SMCSF4-5DSMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
インラインエアフィルタ ZFC5D SMCインラインエアフィルタ ZFC5DSMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
オートドレンバルブ SMCオートドレンバルブSMC(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から9日以内出荷
S Series(SY7120-5D) SMCS Series(SY7120-5D)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
その他(L~) SMCその他(L~)SMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
CD Series(CDQSB16-5D) SMCCD Series(CDQSB16-5D)SMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)
6,198税込6,818特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
SF Series(SF4-5D~) SMCSF Series(SF4-5D~)SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ステンレスシリンダ CDJ5D16SR SMCステンレスシリンダ CDJ5D16SRSMC
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品) 外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。 ・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
無線システム SMC無線システムSMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
FA環境における通信の安定性を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~) SMC水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~)SMC
35,980税込39,578
1個
当日出荷から37日以内出荷
・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・エアオペレート形。
作動方式パイロット式ポート数2
VS7-6 SMCVS7-6SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
流路記号FG
パイロット・ポペットタイプ  VP7-6 SMCパイロット・ポペットタイプ VP7-6SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
VQ7-8 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体 SMCVQ7-8 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体SMC
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
インラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFD SMCインラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFDSMC
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
・使用圧力範囲:-100kPa~0.5MPa・真空吸着と真空破壊、双方向の異物を捕捉、再飛散防止・省スペース 設置面積41%削減・チェック弁の保護 流れ順序:フィルタ→チェック弁 チェック弁の異物噛み込み防止・適用チューブ外径:Φ4, Φ6, Φ8
用途一般空気圧機器用使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~0.5MPaろ過度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
薄形シリンダ CDQ2D25-5 SMC薄形シリンダ CDQ2D25-5SMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2D63-5 SMC薄形シリンダ CDQ2D63-5SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2D40-5 SMC薄形シリンダ CDQ2D40-5SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアフィルタ用ケースアッセンブリ SMCエアフィルタ用ケースアッセンブリSMC
3,198税込3,518
1個
当日出荷から21日以内出荷
薄形シリンダ CDQ2D80-5 SMC薄形シリンダ CDQ2D80-5SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
関連キーワード
...