SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2D5PNXB
ポート数
2
電圧(V)
(N) AC100
口径
1
リード線取出方法
コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
ねじの種類
Rc
オリフィス径(Φmm)
25
使用流体
高温水用
設置方法
(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊
材質(ボディ)
(P) SUS
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22272286
VXD2D5PNXB
CADデータダウンロード
¥
40,370
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください