カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(227)
- メカニカル部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(73)
- MAZDA(マツダ)(35)
- CKD(28)
- シュナイダーエレクトリック(20)
- Nikon(ニコン)(12)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- ELPA(9)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
- OSG(オーエスジー)(8)
- ホーザン(8)
- メディアカバーマーケット(8)
- KTC(7)
- omron(オムロン)(6)
- ATEN(6)
- アズワン(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- azbil(旧:山武)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「d7p」の検索結果
特価

エアチャック(支点開閉形) (MHC~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から11日以内出荷・MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 ・MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 ・MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-25D~)
SMC¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応
180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-40D~)
SMC¥69,980税込¥76,9781個当日出荷から20日以内出荷・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器 からのワークの取出しや保持に使用可。シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D3~)
SMC¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から15日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油無給油把持力外径把持力11/内径把持力17開閉ストローク(両側)(mm)4
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥8,298税込¥9,1281個3日以内出荷から18日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥8,298税込¥9,1281個3日以内出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応
幅広タイプエアチャック (MHL2-16D~)
SMC¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形
幅広タイプエアチャック (MHL2-20D~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形
幅広タイプエアチャック (MHL2-10D~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形
180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-50D~)
SMC¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器 からのワークの取出しや保持に使用可。シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW80-~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から18日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) ・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
薄形油圧シリンダ (CHDQB20-~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から30日以内出荷・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・オートスイッチ付(CHDQシリーズ:CHDQ、CHDQW)チューブ内径(Φmm)20
幅広タイプエアチャック MHL2-2
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。作動方式複動形