カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- メカニカル部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ALBA(アルバ)(2)
- ATEN(5)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- CKD(1)
- KSフィルター(4)
- KTC(8)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- TRW(2)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- エスコ(2)
- サンコー(三甲)(3)
- パトライト(PATLITE)(1)
- 和信化学工業(2)
- 山本電機製作所(2)
- 水本機械製作所(2)
- ブランドをもっと見る
「d7p2-1」の検索結果
特価

幅広タイプエアチャック (MHL2-10D~)
SMC¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形
180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-50D~)
SMC¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器 からのワークの取出しや保持に使用可。シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形
幅広タイプエアチャック (MHL2-20D~)
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形
SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-51P1)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-50P1)
SMC¥9,498税込¥10,4481個9日以内出荷
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-51P1)
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷
SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-50P1)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷
ファインロック シリンダ(CDLJ2D16-~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)16
S Series(SS5Y7-12P1)
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷管接続口径(-) Φ12コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き取出位置(U) U側
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10P1
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷型式(10) 横配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き銘板プレートなし(連数印字なし)
ファインロック シリンダ CDLM2D32
SMC¥41,980税込¥46,1781個20日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)32
ファインロックシリンダ (CDLM2D~)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個20日以内出荷から32日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
協働ロボット用真空グリッパ 川崎重工用
SMC¥229,800税込¥252,7801個91日以内出荷小形・軽量オールインワン真空グリッパ 真空エジェクタ、圧力スイッチ、パッドを一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠用途協働ロボット用グリッパ 川崎重工業株式会社 双腕スカラロボット「duAro(デュアロ)1, 2」に対応
協働ロボット用真空グリッパ 三菱電機用
SMC¥269,800税込¥296,7801個91日以内出荷圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを 接続するだけで動作可能 真空エジェクタ、エア供給弁、圧力スイッチ、パッドを 一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠用途協働ロボット用グリッパ 三菱電機株式会社 「MELFA ASSISTA」対応製品
協働ロボット用真空グリッパ 安川電機用
SMC¥259,800税込¥285,7801個91日以内出荷圧縮エア供給チューブ1本、電気配線は内蔵ケーブルを 接続するだけで動作可能 真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力スイッチ、 パッドを一体化 ロボット内蔵のエア配管、電気配線を使用し外部への配線、 配管取りまわし不要。ワークや作業者に干渉なし 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応用途協働ロボット用グリッパ 株式会社安川電機 人協働ロボット「MOTOMAN-HC10□シリーズ」対応製品