カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,166)
- メカニカル部品(143)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(77)
- オカムラ(岡村製作所)(12,278)
- 大阪魂(3,361)
- ホンダ(2,528)
- MAZDA(マツダ)(2,199)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,088)
- イトーキ(836)
- ニッサン(647)
- エスコ(628)
- 水本機械製作所(547)
- WIDIA(518)
- トヨタ(516)
- アサ電子工業(491)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(482)
- 三木プーリ(450)
- BIGM(丸山製作所)(376)
- TRUSCO(362)
- KANA(片山チエン)(332)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(332)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(255)
「d8」の検索結果

薄形シリンダ CQ2シリーズD8
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2D08
SMC¥6,998税込¥7,6981袋(10個)9日以内出荷形状デルタユニオン適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R接続ねじ3/8
薄形シリンダ CDQ2D80-8
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から37日以内出荷・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・エアオペレート形。作動方式パイロット式ポート数2
エアチャック(平行開閉形)(MHF2-8D~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から4日以内出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。シリンダー径(Φmm)8作動方式複動形
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から10日以内出荷ボディサイズ30ねじRc管接続口径3/8表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH8D
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・ガイドレールとテーブルを一体化。 循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・タクトタイムの短縮。 最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJサイズ(mm)8
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHKD~)
SMC¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷から15日以内出荷・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYD
SMC¥249,800税込¥274,7801個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
エアスライドテーブル (MXJ-~)
SMC¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQD~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から15日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)作動方式複動片ロッド
冷凍式エアドライヤ IDF-K
SMC¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷から9日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
X Series(XLD)
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個3日以内出荷から90日以内出荷フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない表面処理(-)外部:硬質アルマイト、内部:素地表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBD80-5~)
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
CD Series(CD85N25-80)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から17日以内出荷磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)25ストローク調整範囲(mm)80クッション(-) ラバークッション(標準)
ISOシリンダ 複動・片ロッド CD85
SMC¥2,798~税込¥3,078~1個ほか3日以内出荷から15日以内出荷・規格番号:ISO 6432 ISOシリンダは国際標準化機構(ISO)で策定された国際規格に対応したシリンダです。 同じ規格番号であれば取付寸法は世界共通です。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能。磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBD80
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-8D)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)8
...