カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,159)
- 油圧機器・油圧ホース(27)
- メカニカル部品(13)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- 三菱電機(583)
- オカムラ(岡村製作所)(381)
- RS PRO(82)
- BIGM(丸山製作所)(74)
- カワムラサイクル(74)
- イトーキ(52)
- ミニター(50)
- シュナイダーエレクトリック(49)
- エスコ(43)
- パトライト(PATLITE)(43)
- 日本アンテナ(40)
- Texas Instruments(34)
- Panasonic(パナソニック)(31)
- CKD(30)
- SKC(環境測定)(30)
- マスプロ電工(27)
- MAZDA(マツダ)(27)
- StarTech.com(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「db-4」の検索結果

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド
SMC¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から9日以内出荷・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ
SMC¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から11日以内出荷・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド
SMC¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から15日以内出荷・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ
SMC¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から9日以内出荷・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から15日以内出荷・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHKD~)
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個3日以内出荷から15日以内出荷・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から11日以内出荷・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド
SMC¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から11日以内出荷保護構造防塵シリーズSJ2000使用圧力範囲-100kPa~0.7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)150耐振動(m/s2)30コモン仕様プラスコモン外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0.25~0.7
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から9日以内出荷・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から15日以内出荷・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-50C)
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
電動アクチュエータ LEY32DB
SMC¥94,980税込¥104,4781個3日以内出荷から9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHKDB40)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHDKDB40-~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)チューブ内径(Φmm)40
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKDB4
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上5色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。チューブ内径(Φmm)40
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB40R
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷材質【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB40V
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DB-450F
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DB-400F
SMC¥74,980税込¥82,4781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DB-400F
SMC¥62,980税込¥69,2781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96YDB40
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96KDB40
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CH Series(CHSDB40TF)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) GFロッド先端ねじ(-) ナットなしポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB40TN
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) めねじ
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DB
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ LEY25DB
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
...