カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 日本アンテナ(16)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- Vesrah(3)
- DXアンテナ(2)
- サン電子(2)
- 三菱重工(2)
- サトーパーツ(1)
- CKD(1)
- JAE(日本航空電子工業)(1)
- Canon(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- カイセ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- 東芝テリー(1)
- KSフィルター(1)
- Metallico(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- Sonitron(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「db-5-f」の検索結果

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series
SMC¥12,980税込¥14,278特価1個当日出荷から15日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置シングルポート数5
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 Series
SMC¥9,898税込¥10,888特価1個当日出荷から11日以内出荷主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}0.38
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から11日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5ポート数5使用流体空気、不活性ガス定格電圧DC24V切換方式2位置シングル使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0ボディ形式パイロット個別排気
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から11日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット集中排気(※マニホールド専用形式)
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:G)
SMC¥16,980~税込¥18,678~特価1個当日出荷から20日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:G)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から20日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁ボディサイズ50
5ポートソレノイドバルブ VFS1000シリーズ VFS1130
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気ボディ形式(30) パイロット集中排気シンボル(1) 2位置シングル
標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2T63-6
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷から30日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:G)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から12日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁ボディサイズ20
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:G)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁ボディサイズ40
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16DB
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3120R
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットシンボル(1) 2位置シングル
VFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS1320)
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気ボディ形式(20) パイロット個別排気シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1F200
SMC¥129,800税込¥142,7801個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1GN160
SMC¥89,980税込¥98,9781個14日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵