カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,937)
  • オフィス家具(341)
  • 制御機器(306)
  • メカニカル部品(165)
  • 空調・照明・電設資材(104)
  • 測定用品(99)
  • 安全用品(81)
  • 家電(71)
  • 自動車純正部品(66)
  • 物流用品(51)
  • パソコン/周辺機器(51)
  • 建材・エクステリア(42)
  • 農業機械(40)
  • 切削工具(36)
  • 油圧機器・油圧ホース(35)
  • バイク部品(30)
  • 清掃用品(30)
  • 作業工具(30)
  • 防犯用品(29)
  • 科学研究・開発用品(29)
  • カー用品(28)
  • 事務用品(25)
  • 自動車補修部品(24)
  • 電気材料(22)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
  • 建築金物(20)
  • 縫製用品(20)
  • 機構部品(16)
  • 測定関連サービス(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • 保管用品(13)
  • 農業・園芸資材(11)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • テープ(7)
  • 介護用品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 安全保護具(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 防災用品(5)
  • 医療(5)
  • 研磨材(5)
  • 電動工具(5)
  • 厨房用品(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 日用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「db-5」の検索結果

関連キーワード
3,924件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GC キャピラリカラム DB-5 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-5

    ヤマト科学
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 溶媒洗浄可能
    用途USP Phase G27に相当 広範な応用範囲長さ(m)カラム:30
  • GC キャピラリカラム DB-5MS ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-5MS

    ヤマト科学
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    微極性(Phenyl Aryleneポリマー)、((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン)とほとんど同等 活性化合物に対する優れた不活性さ
    用途USP PHASE G27に相当 超低ブリード、GC/MS に最適仕様インチケージ:7限界温度(℃)-60~325/350
  • DB-005 タクティクールパンツ DAYTONA(デイトナ)

    DB-005 タクティクールパンツ

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    ストレッチ性がある生地に表面高撥水加工を施したカーゴパンツ。撥水加工された表面はコーティングされる状態となり、汚れや水滴が付着しにくい。裏地はメッシュを採用し、ベンチレーションを設置することで長い季節着用可能です。圧迫や摩擦抵抗を少なく運動機能をあげるように計算されたデイトナオリジナルパターンで製造。軽量でストレッチ性がある生地で体の動きを妨げず、ライディングに適した着心地のよい一着に。CE規格をクリアした安全性と、体にフィットする装着感の良いプロテクターが付属(ひざ:Lv1)。ひざの位置は高さ調整ができます。別売のSAS-TECへアップグレード可能。大型ポケットを装備しているので、小物の収納に便利です。
  • GC キャピラリカラム DB-5HT ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-5HT

    ヤマト科学
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1本
    4日以内出荷
    UltiMetal技術によってステンレスが不活性化され、固定相の結合が強化されるため、カラム寿命が延び、ピーク形状が改善
    用途高温でも超低ブリードを維持できるため、高沸点化合物の分析に最適 高分子量化合物の分析で高い選択性、感度、精度を発揮仕様インチケージ:7限界温度(℃)-60~400カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.1
  • GC キャピラリカラム DB-5MS(ウルトライナートカラム) ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-5MS(ウルトライナートカラム)

    ヤマト科学
    ¥109,800税込¥120,780
    1本
    4日以内出荷
    微極性 最高レベルのカラム不活性、低ブリード 分析困難な活性物質で優れたピーク形状を実現 優れたシグナル/ノイズ比
    仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
  • GC キャピラリカラム DB-5MS 10mデュラガード ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-5MS 10mデュラガード

    ヤマト科学
    ¥119,800税込¥131,780
    1本
    4日以内出荷
    微極性(Phenyl Aryleneポリマー)、((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン)とほとんど同等 活性化合物に対する優れた不活性さ ガードカラム一体型カラム、プレスフィットコネクタ不要 カラムの入口部分の汚れを最小限に抑え、カラム寿命を延長 サンプルをカラム先端に集中させ、より良好なピーク形状を実現 カラムに由来する質量選択検出器(MSD)の汚れを最小限に抑制(トランスファラインで使用時)
    仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
  • (DB5M)レスト、ヘッド MAZDA(マツダ)

    (DB5M)レスト、ヘッド

    MAZDA(マツダ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
  • GPSアンテナ 28dB 5m SMAコネクター型 Adafruit

    GPSアンテナ 28dB 5m SMAコネクター型

    Adafruit
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:GPS●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2024-63
  • ミシン針 DB×1の糸穴大 DB×5ST オルガン針

    ミシン針 DB×1の糸穴大 DB×5ST

    オルガン針
    ¥559税込¥615
    1袋(10本)
    5日以内出荷
    種別DB×1の糸穴大
  • 電子ブザー Fulleon DB5 FULLEON

    電子ブザー Fulleon DB5

    FULLEON
    ¥98,870税込¥108,757
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:24 V dc 、 IP評価:IP65 、 デシベル/1m:100dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:24 、 ハウジング色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 直径:93 mm 、 アプリケーションタイプ:危険エリア 、 シリーズ:DB5 、 最小温度:-20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドアバンパー 接着タイプ DB005 ハーフェレ

    ドアバンパー 接着タイプ DB005

    ハーフェレ
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(360個)
    当日出荷
    UV耐性、耐黄変性のあるドアバンパーです。
    用途ドアの傷防止仕様丸材質ポリウレタン取付裏面アクリル系接着剤付高さ(mm)1.5径(Φmm)6.4仕上透明
  • ハーネス フロント (DB05) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (DB05)

    MAZDA(マツダ)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    3日以内出荷
  • スプリング フロント コイル (DB05) MAZDA(マツダ)

    スプリング フロント コイル (DB05)

    MAZDA(マツダ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
  • HEPAフィルター DX5/DB5専用 フェローズ

    HEPAフィルター DX5/DB5専用

    フェローズ
    ¥4,798税込¥5,278
    1枚
    翌々日出荷
    空気中の微細な汚れを取り除くための高性能エアフィルター。抗菌処理を施しているので取り除いたバクテリアやカビ等の育成を防止します。本体正面ディスプレイのフィルターランプが赤色に点灯したら、新しいフィルターに交換してください。交換目安は約1年に1回。(1日12時間、運転モード弱でご使用された場合。使用環境によって異なります。HEPAフィルターとは、空気中の微細なゴミ・ホコリ等を取り除くための高性能エアフィルターの一種で、日本工業規格(JIS規格)で「定格風量で粒径が0.3ミクロンの粒子に対して99.97パーセント以上の粒子捕集率をもつ」と定められています。除去できるものの一般的なサイズは、スギ花粉約20ミクロン、カビ胞子約5ミクロン、ダニ約1ミクロン等他。
    用途*購入直後、フィルターからのにおいが気になる場合がございますが、抗菌処理の際の処理剤によるものです。1日程度、空気清浄機を作動すれば解消します。健康への影響はありません。*使用済みのフィルターを廃棄する際は、各自治体の指定にしたがい廃棄してください。寸法(mm)115×35×420質量(kg)0.15枚数1枚入り対応機種DB5およびDX5用
  • 電気チェーンブロック 5t 揚程6m DB-5 6m 象印チェンブロック

    電気チェーンブロック 5t 揚程6m DB-5 6m

    象印チェンブロック
    ¥769,800税込¥846,780
    1台
    11日以内出荷
    仕様●定格荷重(t):5●標準揚程(m):6●フック間最小距離(mm):1045●時間定格(min):15:30●操作電圧(V):24●電源(V):3相200V●電源コード長さ(m):5●容量:5t●巻上速度(m/min)低速 50Hz/60Hz:0.9/1.0●巻上速度(m/min)高速 50Hz/60Hz:2.75/3.25●原産国:日本●コード番号:222-2820アズワン品番67-9181-02
  • Amphenol FCI D-subコネクタ, 5 (電源)極, ケーブルマウント, DB5W5PA00LF AMPHENOL

    Amphenol FCI D-subコネクタ, 5 (電源)極, ケーブルマウント, DB5W5PA00LF

    AMPHENOL
    ¥369税込¥406
    1個
    8日以内出荷
    プラグ/ソケットシェル-DWシリーズ.Dwシリーズの電力/信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト電流10→40A用のコンタクトは別売りこれらのコンタクトにアクセサリは付属せず
    長さ(mm)52.65幅(mm)12.55寸法(mm)52.65×12.55×11.3極数5(電源)深さ(mm)11.3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプケーブルマウント
  • カーボンフィルター DX5/DB5専用 フェローズ

    カーボンフィルター DX5/DB5専用

    フェローズ
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット(4枚)
    5日以内出荷
    空気清浄機DB5およびDX5専用の交換用HEPAフィルターです。空気清浄機本体の背面に貼付されているラベルに、商品名が表記されています。ラベル表記:AeraMax DX5、AeraMax DB5。空気中の大きな浮遊微粒子や気になるニオイを除去します。タバコ臭、生活臭、ペットの臭いに効果的。本体正面ディスプレイのフィルターランプが赤色に点灯したら、新しいフィルターに交換してください。交換目安は約3ヶ月に1回。
    用途*1日12時間、運転モード弱でご使用された場合(使用環境によって異なる)*使用済みのフィルターを廃棄する際は、各自治体の指定にしたがい廃棄してください。寸法(mm)110×5×410質量(kg)0.02枚数4枚入り対応機種DB5およびDX5用
  • フリースタンド Asmix(アスカ)

    フリースタンド

    Asmix(アスカ)(6件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    カードメモ帳化粧箱POPCDなどのスタンドに最適 。 足をスライドさせて奥行調整できる 。 ゴム足を外して分解すれば持ち運びにも便利 。 クロームメッキ仕上げだから錆びにくい 。 スライド幅:5~20mmまで
    材質鋼材(クロームメッキ)
  • カムロック カプラー メネジ アルミ合金 AL[633-DB] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー メネジ アルミ合金 AL[633-DB]

    TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
  • 回転日付印 欧文日付 シヤチハタ

    回転日付印 欧文日付

    シヤチハタ(11件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    各書類の日付管理に最適!。日付文字は、年号分割方式を採用。、長期間使える年号分割式を採用。スタンプ台を使わずにそのまま連続なつ印できる、和暦・略西暦に対応したベルト回転式の日付印です。各書類の受領、確認日など日付管理に最適。なつ印後は乾きが速く、耐水性も良好です。補充インキ2本付き
    付属品補充インキ2本寸法(mm)50×28.5×91.4質量(g)55文字種別欧文日付シリーズ回転ゴム印エルゴグリップインク色黒書体既製品専用文字対応オプション補充インキ:XR-NFNグリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
  • ダブルクリップ サンケーキコム

    ダブルクリップ

    サンケーキコム(7件のレビュー)
    ¥82税込¥90
    1箱(10個)
    当日出荷
    本体黒染め加工でサビにくい仕様のクリップです。
    用途書類整理にピッタリのかさばらないクリップです。色ブラック繰り返し・詰め替え対応
  • ダブルクリップ TRUSCO

    ダブルクリップ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質スチール色ブラック繰り返し・詰め替え対応
  • オルガンミシン針DB×K5Z1 オルガン針

    オルガンミシン針DB×K5Z1

    オルガン針
    ¥399税込¥439
    1袋(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    DBX1シリーズより針穴が2番手程大きくなっております。
    加工Q
  • サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機

    サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)

    篠原電機
    ¥6,398税込¥7,038
    1パック(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
    色(樹脂部)黒
  • ミシン針 強度対策針 DB×K5-NY オルガン針

    ミシン針 強度対策針 DB×K5-NY

    オルガン針
    ¥389税込¥428
    1袋(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別強度対策針
  • アルミ製溶接一体構造型作業台 TRUSCO

    アルミ製溶接一体構造型作業台

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。 溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。 鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。 シリーズは1段タイプのみの展開です。
    用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。仕様アルミ製溶接一体構造、1段タイプ、完成品色シルバー材質(本体)アルミ段数1最大使用荷重(kg)150
  • アンギュラ玉軸受 BT1DB/GMP5 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 BT1DB/GMP5

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    幅(mm)22軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
  • スイッチ(D-B~) SMC

    スイッチ(D-B~)

    SMC
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • アンギュラ玉軸受 DB/GNP5 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 DB/GNP5

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • ロッド棒 SYS(シブタニ)

    ロッド棒

    SYS(シブタニ)(3件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷
    材質スチール仕上光沢クロメート
  • 皿ばね 重荷重用(鉄/ACP) オチアイ

    皿ばね 重荷重用(鉄/ACP)

    オチアイ(2件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1パック(17個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄種類皿ばね表面処理ACP
  • ミシン針 刺繍用(DB×1の糸穴大) DB×K5 オルガン針

    ミシン針 刺繍用(DB×1の糸穴大) DB×K5

    オルガン針
    ¥389税込¥428
    1袋(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別刺繍用(DB×1の糸穴大)
  • ソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット(12角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質構造用鋼差込角(mm)19穴角12角
  • 皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP) オチアイ

    皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP)

    オチアイ
    ¥459~税込¥505~
    1パック(17個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鉄種類皿ばね表面処理ACP
  • 椅子足キャップ エスコ

    椅子足キャップ

    エスコ(9件のレビュー)
    ¥290税込¥319
    1セット(4個)
    当日出荷
    材質エラストマー樹脂種類ゴム足
  • アンギュラ玉軸受 T2DB/GLP5 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 T2DB/GLP5

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)56軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
  • アンギュラ玉軸受 T2DB/GHP5 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 T2DB/GHP5

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)34軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
  • アンギュラ玉軸受 T2DB/GMP5 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 T2DB/GMP5

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
  • アンギュラ玉軸受 T2DB/GNP5 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 T2DB/GNP5

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
  • 焼入研磨丸棒 FDB 斎藤ツヰストドリル製作所

    焼入研磨丸棒 FDB

    斎藤ツヰストドリル製作所(1件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1箱(10本)
    当日出荷から10日以内出荷