カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(901)
- メカニカル部品(54)
- 油圧機器・油圧ホース(26)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(4)
- 三菱電機(383)
- Panasonic(パナソニック)(320)
- WURTH ELEKTRONIK(105)
- アネスト岩田(57)
- 東芝キヤリア(56)
- 日立産機システム(45)
- オリオン機械(44)
- HUBER & SUHNER(41)
- オムロンソーシアルソリューションズ(38)
- MAZDA(マツダ)(36)
- ELPA(34)
- エスコ(31)
- RS PRO(30)
- TRUSCO(27)
- スイデン(26)
- TOA(25)
- オリエンタルモーター(24)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「db-50」の検索結果

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DB-50
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DB-50W
SMC¥86,980税込¥95,6781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DB-50F
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DB-50M
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DB-50F
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DB-50WM
SMC¥73,980税込¥81,3781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DB-50B
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DB-50M
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHKD~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から15日以内出荷・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
電動アクチュエータ LEY16D
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)16
電動アクチュエータ LEY32DB
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-300C)
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)300作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
電動アクチュエータ LEYG16M
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能駆動方式転造ボールねじサイズ(mm)16軸受種類(M) すべり軸受形ガイドオプション(-) なし
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHDKDB50-~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)チューブ内径(Φmm)50
電動アクチュエータ LEY40
SMC¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷から9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKDB5
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上6色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。チューブ内径(Φmm)50
電動アクチュエータ LEYG25M
SMC¥95,980税込¥105,5781個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能駆動方式転造ボールねじ
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB50R
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷材質【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB50V
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DB-500F
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB50TN
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷ストローク(mm)20チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) めねじ
C96Y/C96YD - ISO シリンダ:スムースシリンダ 複動・片ロッド(C96YDB50)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96YDB50
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
...