曜日別特売

C96 Series(C96KDB50)

C96 Series(C96KDB50) - SMC
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全39種類を絞り込む
ストローク(mm)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32425645C96KDB50-50C50(-) 片ロッド
17,660
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32425742C96KDB50-175C175(-) 片ロッド
21,290
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32425846C96KDB50-320C320(-) 片ロッド
24,920
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32425864C96KDB50-300C300(-) 片ロッド
24,920
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32425934C96KDB50-400C400(-) 片ロッド
26,130
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32425627C96KDB50-2525(-) 片ロッド
15,500
取扱い終了
返品不可
32425636C96KDB50-5050(-) 片ロッド
16,050
取扱い終了
返品不可
32425654C96KDB50-100100(-) 片ロッド
17,150
取扱い終了
返品不可
32425663C96KDB50-6060(-) 片ロッド
17,150
取扱い終了
返品不可
32425672C96KDB50-8080(-) 片ロッド
17,150
取扱い終了
返品不可
32425688C96KDB50-25W25(W) 両ロッド
17,300
取扱い終了
返品不可
32425697C96KDB50-125125(-) 片ロッド
17,700
取扱い終了
返品不可
32425706C96KDB50-160160(-) 片ロッド
18,800
取扱い終了
返品不可
32425715C96KDB50-150150(-) 片ロッド
18,800
取扱い終了
返品不可
32425724C96KDB50-140140(-) 片ロッド
18,800
取扱い終了
返品不可
32425733C96KDB50-175175(-) 片ロッド
19,350
取扱い終了
返品不可
32425758C96KDB50-180180(-) 片ロッド
19,350
取扱い終了
返品不可
32425767C96KDB50-200200(-) 片ロッド
19,350
取扱い終了
返品不可
32425776C96KDB50-210210(-) 片ロッド
20,450
取扱い終了
返品不可
32425785C96KDB50-225225(-) 片ロッド
20,450
取扱い終了
返品不可
32425794C96KDB50-250250(-) 片ロッド
20,450
取扱い終了
返品不可
32425803C96KDB50-130W130(W) 両ロッド
21,500
取扱い終了
返品不可
32425812C96KDB50-150W150(W) 両ロッド
21,500
取扱い終了
返品不可
32425828C96KDB50-200W200(W) 両ロッド
22,200
取扱い終了
返品不可
32425837C96KDB50-320320(-) 片ロッド
22,650
取扱い終了
返品不可
32425855C96KDB50-270270(-) 片ロッド
22,650
取扱い終了
返品不可
32425873C96KDB50-300300(-) 片ロッド
22,650
取扱い終了
返品不可
32425882C96KDB50-275275(-) 片ロッド
22,650
取扱い終了
返品不可
32425898C96KDB50-350350(-) 片ロッド
23,750
取扱い終了
返品不可
32425907C96KDB50-360360(-) 片ロッド
23,750
取扱い終了
返品不可
32425916C96KDB50-375375(-) 片ロッド
23,750
取扱い終了
返品不可
32425925C96KDB50-400400(-) 片ロッド
23,750
取扱い終了
返品不可
32425943C96KDB50-150-M9BW150(-) 片ロッド
24,700
取扱い終了
返品不可
32425952C96KDB50-450450(-) 片ロッド
25,950
取扱い終了
返品不可
32425968C96KDB50-320W320(W) 両ロッド
26,400
取扱い終了
返品不可
32425977C96KDB50-300W300(W) 両ロッド
26,400
取扱い終了
返品不可
32425986C96KDB50-400W400(W) 両ロッド
27,800
取扱い終了
返品不可
32425995C96KDB50-550550(-) 片ロッド
28,150
取扱い終了
返品不可
32426004C96KDB50-80+30-XC10A:80、B:30(-) 片ロッド
40,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする