カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(58)
  • マスプロ電工(17)
  • TRUSCO(14)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • リオン(13)
  • 日本アンテナ(11)
  • DXアンテナ(9)
  • TOA(7)
  • ミニター(7)
  • ParkerTAIYO(6)
  • RS PRO(6)
  • CKD(5)
  • 千代田通商(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • 長谷川工業(5)
  • アズワン(4)
  • omron(オムロン)(4)
  • 山洋電気(4)
価格
価格で絞り込む

「db20」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB20R SMCJIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB20RSMC
789税込868特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
サイレンサ付排気絞り弁 ASN2 SMCサイレンサ付排気絞り弁 ASN2SMC(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から50日以内出荷
高い消音特性 最大流量で消音効果20dB以上 シリンダ速度制御が容易 スピードコントローラと同一のニードル形状 ニードルは抜け止め機構
ロックナット丸形使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
サイレンサ付排気絞り弁 (ASN2-~) SMCサイレンサ付排気絞り弁 (ASN2-~)SMC(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から7日以内出荷
・高い消音特性 最大流量で消音効果20dB以上。 ・シリンダ速度制御が容易 スピードコントローラと同一のニードル形状。 ・ニードルは抜け止め機構。
使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B20-1~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B20-1~)SMC
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド