240件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

5ポートソレノイドバルブ SZ3C6シリーズ SMC CADデータあり
・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。
切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.O. ポート数5 定格電圧(V)DC24 使用流体空気
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SZ346シリーズ SMC CADデータあり
・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。
ポート数5 切換方式3位置エキゾーストセンタ 定格電圧(V)DC24 使用流体空気
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SZ326シリーズ SMC CADデータあり
・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。
ポート数5 切換方式2位置ダブル 使用流体空気
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM151) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

ZM Series(ZM131H-J~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

ZM Series(ZM131SH~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM101) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (405種類の商品があります)

ZM Series(ZM133H~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ SZ356シリーズ SMC CADデータあり
・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。
ポート数5 切換方式3位置プレッシャセンタ 定格電圧(V)DC24 使用流体空気
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SZ336シリーズ SMC CADデータあり
・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。
切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 定格電圧(V)DC24 使用流体空気
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SZ3000シリーズ SMC CADデータあり
・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。
ポート数5 切換方式2位置シングル 使用流体空気
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

SZ3B60-5M-C6 5ポートソレノイドバルブ SZ3B6シリーズ SMC CADデータあり
・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。
リード線取出方法M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm 切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.O./N.O. ポート数5 管接続口径Φ6ワンタッチ管継手 定格電圧(V)DC24 使用流体空気
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ SZ3A6シリーズ SMC CADデータあり
・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。
切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C. ポート数5 使用流体空気
1個
8,298 税込9,128
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ZM131H SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)1.3
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

ZM Series(ZM103H-J~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM071) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

ZM Series(ZM103H-K~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)



ZM Series(ZM131H-K~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W) 真空ポート取出位置:側面、下面取出 オーダーメイド仕様標準 破壊流量調整ニードルロックナットなし
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)









エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

ZM Series(ZM055H-~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ねじの種類(-)Rc 標準供給圧力(MPa)(H)0.5 ボディ形式(5)マニホールド:個別供給バルブ付 ノズル径(Φmm)(05)0.5 ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

ZM Series(ZM051AH-~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ZM Series(ZM051H~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

ZM Series(ZM051S~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

ZM Series(ZM053~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM053AH) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM051SH SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式(1S) 単体:バルブ+高消音サイレンサ付 ねじの種類(-) Rc 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 標準供給圧力(MPa)(H) 0.5 真空ポート(-) 側面、下面取出 ノズル径(Φmm)(05) 0.5
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ZM Series(ZM051H~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM053H) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)