カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(87)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • HIROSE(ヒロセ電機)(49)
  • エスコ(42)
  • New-Era(ニューエラー)(38)
  • GILSON(ギルソン)(23)
  • YAMAHA(ヤマハ)(14)
  • 椿本チエイン(12)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • 七星科学研究所(11)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(10)
  • マキタ(9)
  • イトーキ(9)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • サンドビック(8)
  • フジキン(8)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • TRUSCO(7)
  • 流体工業(7)
  • ネグロス電工(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「df-10」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFF/AM/AMD70-90D - 圧縮空気清浄化フィルタ SMCAFF/AM/AMD70-90D - 圧縮空気清浄化フィルタSMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
冷凍式エアドライヤ IDF10 SMC冷凍式エアドライヤ IDF10SMC
1,198,000税込1,317,800
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND200D) SMCVND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND200D)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
型式VND2オリフィス径(Φmm)15バルブ(0) N.C.
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D100-ZSMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/2山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
IDF_FS - 使用冷媒 R407C(HFC)(IDF100FS) SMCIDF_FS - 使用冷媒 R407C(HFC)(IDF100FS)SMC
1,698,000税込1,867,800
1個
7日以内出荷
電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
I Series(IDF100F) SMCI Series(IDF100F)SMC
1,198,000税込1,317,800
1個
7日以内出荷
電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF100F SMC冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF100FSMC
999,800税込1,099,780
1台
8日以内出荷
サイズ100電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)銅管防錆処理(C) 銅管防錆処理配管方向(5) 放熱水配管方向:左側面
IDF_FS - 使用冷媒 R407C(HFC) SMCIDF_FS - 使用冷媒 R407C(HFC)SMC
1,798,000税込1,977,800
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDF100 SMCISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDF100SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
C96 Series(C96SDF100) SMCC96 Series(C96SDF100)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動
C95 Series(C95SDF100) SMCC95 Series(C95SDF100)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
55 Series(55-CP96) SMC55 Series(55-CP96)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
作動方式複動
CL1 Series(CL1D~) SMCCL1 Series(CL1D~)SMC
66,980税込73,678
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
24,980税込27,478
1個
16日以内出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-10DF SMC平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-10DFSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-10DF) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-10DF)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)10ボディオプション(F) ヘッド側インロー付リード線(m)(M) 1磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9NVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-10DF) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-10DF)SMC
4,298税込4,728
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)10ボディオプション(F) ヘッド側インロー磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-10DF SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-10DFSMC
7,398税込8,138
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)10ボディオプション(F) ヘッド側インロー付リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-10DF SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-10DFSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)10ボディオプション(F) ヘッド側インロー付リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-10DF) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-10DF)SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッドSMC
24,980税込27,478
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND102D) SMCVND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND102D)SMC
9,898税込10,888
1個
30日以内出荷
型式VND1オリフィス径(Φmm)7バルブ(2) N.O.
CP Series(CP96SDF100) SMCCP Series(CP96SDF100)SMC
23,980税込26,378
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動
CP Series(CP95SDF100) SMCCP Series(CP95SDF100)SMC
23,980税込26,378
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CA Series(CA2DF100) SMCCA Series(CA2DF100)SMC
27,980税込30,778
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND202D) SMCVND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND202D)SMC
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
型式VND2オリフィス径(Φmm)15バルブ(2) N.O.
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND104D) SMCVND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND104D)SMC
9,898税込10,888
1個
30日以内出荷
型式VND1オリフィス径(Φmm)7バルブ(4) N.C.
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2DF100 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2DF100SMC
39,980税込43,978
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2DF100TN) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2DF100TN)SMC
27,980税込30,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)150クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(TN) NPT
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2DF100TN) SMCCNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2DF100TN)SMC
83,980税込92,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(TN) NPT
真空パッド (ZP1~) SMC真空パッド (ZP1~)SMC(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~)SMC(1件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
IDF100F-150F - 使用冷媒 R407C (HFC) 空冷仕様 SMCIDF100F-150F - 使用冷媒 R407C (HFC) 空冷仕様SMC
1,298,000税込1,427,800
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~)SMC
4,498税込4,948
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)