カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(175)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(240)
- YAMAHA(ヤマハ)(92)
- エスコ(56)
- イトーキ(32)
- MAZDA(マツダ)(29)
- ネグロス電工(28)
- TOSTEM(LIXIL)(26)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- コクヨ(15)
- JEFCOM(ジェフコム)(12)
- オカムラ(岡村製作所)(11)
- 東芝ライテック(9)
- JST(日本圧着端子製造)(9)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
- EIZO(8)
- サンドビック(7)
- Nikon(ニコン)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「df-2」の検索結果
特価

水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から37日以内出荷・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・エアオペレート形。ポート数2作動方式パイロット式
冷凍式エアドライヤ (IDF2~)
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個翌々日出荷から7日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND300D)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷から30日以内出荷型式VND3管接続口径(20A) 3/4オリフィス径(Φmm)20バルブ(0) N.C.
冷凍式エアドライヤ IDF24
SMC¥3,198,000~税込¥3,517,800~1個7日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
C95/C95D - ISO/VDMA Cylinder: Large Bore Size Type/Double Acting, Single Rod
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷
XLAV-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/電磁弁付/単動(常時閉)/ベローズシール
SMC¥119,800税込¥131,7801個11日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-25DF
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)14
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-20DF
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-16DF
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-10DF
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2DF50TN
SMC¥43,980税込¥48,3781個15日以内出荷ストローク(mm)75クッション(-) 両側作動方式(P) 空気圧ロック (加圧ロック)チューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(F) 鉄チューブポートねじの種類(TN) NPT
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2DF40TN)
SMC¥42,980税込¥47,2781個15日以内出荷ストローク(mm)350クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(-) ジャバラなし作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)チューブ内径(Φmm)40材質(チューブ)(F) 鉄チューブ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND302D)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個30日以内出荷型式VND3管接続口径(20A) 3/4オリフィス径(Φmm)20バルブ(2) N.O.
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-6DF
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND400D)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個30日以内出荷から60日以内出荷型式VND4ポート数2管接続口径(25A) 1オリフィス径(Φmm)25バルブ(0) N.C.
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND402D)
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷型式VND4管接続口径(25A) 1オリフィス径(Φmm)25バルブ(2) N.O.
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2DF40
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個15日以内出荷クッション(-) 両側作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)チューブ内径(Φmm)40材質(チューブ)(F) 鉄チューブポートねじの種類(-) Rc
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-25DF
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(mm)22
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-20DF
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(mm)18
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-12DF
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動形開閉ストローク(mm)4
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-20DF
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷から11日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(mm)10
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-16DF
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(mm)14
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~)
SMC(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-12DF
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動形開閉ストローク(mm)11
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-25DF
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(mm)14
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-16DF
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(mm)6
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~)
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)