カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(202)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • YAMAHA(ヤマハ)(320)
  • GALFER(ガルファー)(74)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(46)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • イトーキ(16)
  • エスコ(15)
  • 七星科学研究所(15)
  • オカムラ(岡村製作所)(14)
  • サンドビック(12)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(12)
  • フジキン(9)
  • New-Era(ニューエラー)(7)
  • 椿本チエイン(6)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(6)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
  • 住商モンブラン(5)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(5)
  • アズワン(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「df-8」の検索結果

関連キーワード
202件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチ(D-F~) SMCスイッチ(D-F~)SMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から15日以内出荷
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-6~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-6~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)6開閉ストローク(両側)(mm)4使用流体空気給油無給油
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-32D~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-32D~)SMC
44,980税込49,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16D~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16D~)SMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
エアシリンダ用オートスイッチ D-F8 SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-F8SMC
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~)SMC(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
IDF60-90 - 冷凍式エアドライヤ SMCIDF60-90 - 冷凍式エアドライヤSMC
589,800税込648,780
1個
翌々日出荷から69日以内出荷
高温環境に対応! 周囲温度 :最大45℃ 入口空気温度:最大65℃ 16.4m3/min(従来機種比 24%アップ)
用途空気圧機器を水分から守る! エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の 水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-20D~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-20D~)SMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)18
冷凍式エアドライヤ (IDF8~) SMC冷凍式エアドライヤ (IDF8~)SMC
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-2 SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-2SMC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から15日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-8~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-8~)SMC
5,198税込5,718
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)8使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-1~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-1~)SMC
5,198税込5,718
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)8使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-6~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-6~)SMC
5,198税込5,718
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)6使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-2~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-2~)SMC
5,198税込5,718
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)8作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-16D) SMCMHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-16D)SMC
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-1~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-1~)SMC
5,198税込5,718
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-8~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-8~)SMC
5,198税込5,718
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)8使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-25D~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-25D~)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-5~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-5~)SMC
8,198税込9,018
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25D-~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25D-~)SMC
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)14使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力65/内径把持力104
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB12-~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB12-~)SMC
6,198税込6,818
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)12使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-4~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-4~)SMC
5,198税込5,718
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)4
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZL2-1 SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZL2-1SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
MIW - エスケープメント/2本フィンガタイプ(MIW8) SMCMIW - エスケープメント/2本フィンガタイプ(MIW8)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)8作動方式複動ストローク(mm)8
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-6~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-6~)SMC
5,198税込5,718
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)6使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-10D~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-10D~)SMC
8,798税込9,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-2~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-2~)SMC
5,198税込5,718
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
MH Series(MHZ2-16D) SMCMH Series(MHZ2-16D)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D-~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D-~)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-40~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-40~)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
開閉ストローク(両側)(mm)30
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-15~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-15~)SMC
8,598税込9,458
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25D SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25DSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)14
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-4 SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-4SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
シリンダ内径(Φmm)40開閉ストローク(両側)(mm)30
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-30D~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-30D~)SMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)30作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D-~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D-~)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-40D) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-40D)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)30
MH Series(MHZ2-20D) SMCMH Series(MHZ2-20D)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-20D~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-20D~)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MIS - エスケープメント/1本フィンガタイプ(MIS20) SMCMIS - エスケープメント/1本フィンガタイプ(MIS20)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-20D) SMCMHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-20D)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)18