カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10,058)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- MAZDA(マツダ)(80)
- エスコ(74)
- Festo(64)
- 東芝ライテック(51)
- IKO(日本トムソン)(36)
- レニショー(29)
- イトーキ(28)
- オーム電機(20)
- TRUSCO(20)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(17)
- ノガ(16)
- VISHAY(16)
- 京セラインダストリアルツールズ(13)
- SK(新潟精機)(12)
- IDEC(和泉電気)(11)
- ホンダ(11)
- パナソニックコネクト(10)
- エレコム(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,080)
「dg1」の検索結果

I Series(IDG1)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から20日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。ボディサイズ1空気流量(L/min)10基準露点温度(℃)(-)-20
メンブレンエアドライヤ(IDG1~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から20日以内出荷中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
ミストセパレータレギュレータ
SMC(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から25日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
IDG_UNIT - メンブレンエアドライヤ/ユニットタイプ
SMC¥249,800税込¥274,7801個当日出荷から20日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa / ℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
CG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド(CDG1YZ25)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
マイクロミストセパレータレギュレータ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から50日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
CG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド(CDG1YZ40)
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-210Z)
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)210クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN50-60Z)
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)60クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1Kシリーズ CDG1KUN25
SMC¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)75クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1KBN20-~)
SMC¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1KBN25-~)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から30日以内出荷・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KZN20)
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CDG1
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZA20)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KTN25)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし揺動受け金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA50-40Z)
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)40
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA40-85Z)
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)85
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KZN25)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA20-35Z)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)35
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1KLN32-~)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個4日以内出荷から30日以内出荷・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZA40)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA63-40Z)
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)40クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-85Z)
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)85クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN20-30Z)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA40-60Z)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN32-240Z)
SMC¥8,398税込¥9,2381個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)240クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDG1WZN40)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動両ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
...