SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN32-240Z)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
240
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33913337
CDG1UN32-240Z-N
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
9,630
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33913355
CDG1UN32-240Z-B54Z
CADデータダウンロード
B54
¥
17,930
取扱い終了
返品不可
33913373
CDG1UN32-240Z-N-B54Z
CADデータダウンロード
B54
¥
18,870
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください