カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(840)
  • メカニカル部品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(10)
  • 三木プーリ(683)
  • オカムラ(岡村製作所)(673)
  • スバル(667)
  • BONDHUS(566)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(505)
  • 東京発条製作所(479)
  • Panasonic(パナソニック)(469)
  • エスコ(332)
  • ホンダ(320)
  • 貝印(316)
  • YAMAHA(ヤマハ)(269)
  • イトーキ(240)
  • マルヤス電業(199)
  • エレコム(197)
  • (190)
  • MAZDA(マツダ)(186)
  • 渡辺電機工業(181)
  • SAMTEC(174)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dh」の検索結果

関連キーワード
847件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2DH~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2DH~)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具二山クレビス形磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2DH100-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2DH100-~)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具二山クレビス形磁石内蔵有無
ファインロックシリンダ CDLA2DH50 SMCファインロックシリンダ CDLA2DH50SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)450作動方式ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック材質(チューブ)(H) エアハイドロタイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ファインロックシリンダ CDLA2DH100 SMCファインロックシリンダ CDLA2DH100SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)100作動方式ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック材質(チューブ)(H) エアハイドロタイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2DH80-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2DH80-~)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具二山クレビス形磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2DH63-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2DH63-~)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具二山クレビス形磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2DH SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2DHSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2DH50-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2DH50-~)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具二山クレビス形磁石内蔵有無
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2DH80 SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2DH80SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2DH50 SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2DH50SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2DH63 SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2DH63SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2DH50) SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2DH50)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2DH63) SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2DH63)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2DH100 SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2DH100SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2DH80) SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2DH80)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CDQ2DH SMC薄形シリンダ CDQ2DHSMC
8,898税込9,788
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズDH SMC薄形シリンダ CQ2シリーズDHSMC
5,598税込6,158
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドタイプ(H) エアハイドロタイプ
CS Series(CS1DH125) SMCCS Series(CS1DH125)SMC
24,980税込27,478
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2DH100) SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2DH100)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CS Series(CS1DH160) SMCCS Series(CS1DH160)SMC
59,980税込65,978
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドタイプ(H) エアハイドロタイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
CD Series(CDS1DH160) SMCCD Series(CDS1DH160)SMC
61,980税込68,178
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDS1DH125) SMCCD Series(CDS1DH125)SMC
44,980税込49,478
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2DH~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2DH~)SMC
6,698税込7,368
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
CD Series(CDS1DH140) SMCCD Series(CDS1DH140)SMC
49,980税込54,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS Series(CS1DH140) SMCCS Series(CS1DH140)SMC
62,980税込69,278
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドストローク(mm)500タイプ(H) エアハイドロタイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2DH40 SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2DH40SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)500材質(チューブ)(H) エアハイドロタイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2DH100) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2DH100)SMC
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)350作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)ジャバラ(-) ジャバラなし材質(チューブ)(H) エアハイドロタイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1DH SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1DHSMC
41,980税込46,178
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
作動方式複動片ロッドタイプ(H) エアハイドロタイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
エアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1DH140 SMCエアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1DH140SMC
49,980税込54,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDS1シリーズ:CDS1、CDS1W、CDS1□Q)
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2DH80) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2DH80)SMC
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2DH63) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2DH63)SMC
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)150作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)ジャバラ(-) ジャバラなしリード線(m)(L) 3材質(チューブ)(H) エアハイドロタイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1DH160 SMCエアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1DH160SMC
75,980税込83,578
1個
14日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDS1シリーズ:CDS1、CDS1W、CDS1□Q)
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1DH125 SMCエアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1DH125SMC
44,980税込49,478
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDS1シリーズ:CDS1、CDS1W、CDS1□Q)
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DH1~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DH1~)SMC
44,980税込49,478
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DH200 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DH200SMC
149,800税込164,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドストローク(mm)400磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1DH1~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1DH1~)SMC
41,980税込46,178
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
作動方式複動片ロッドタイプ(H) エアハイドロタイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2DH63 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2DH63SMC
16,980税込18,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)10タイプ(H) エアハイドロタイプボディオプション(M) ロッド先端おねじポートねじの種類(-) Rcロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DH200 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DH200SMC
99,980税込109,978
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DH160 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DH160SMC
65,980税込72,578
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド形式(H) エアハイドロタイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DH180 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DH180SMC
85,980税込94,578
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッド
関連キーワード
...
エアシリンダカテゴリ