「dh-50」の検索結果

特価
本日1月3日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CDLA2DH50-450-D ファインロックシリンダ CDLA2DH50 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)50 ストローク(mm)450 作動方式ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック 材質(チューブ)(H) エアハイドロタイプ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
52,980 税込58,278
9日以内出荷

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2DH50-~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 取付支持形式二山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)0.5~300 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体タービン油 取付金具二山クレビス形 磁石内蔵有無
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2DH50 SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2DH50) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2DH50 SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
30日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CA2DH50 SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~50~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CA2DH50) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2DH50TN) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2DH SMC CADデータあり
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2DH~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド 取付支持形式二山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)0.5~300 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体タービン油 取付金具二山クレビス形 磁石内蔵有無
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~50~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)






薄形シリンダ CQ2シリーズDH SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
ストローク標準ストローク 作動方式複動片ロッド タイプ(H) エアハイドロタイプ
1個
10,980 税込12,078
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアシリンダ:複動・片ロッド 2山クレビス形 CA2DH SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
作動方式複動片ロッド 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc
1個
16,980 税込18,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1273種類の商品があります)

CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2DH80) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2DH63 SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2DH63) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2DH80 SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2DH100-~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 取付支持形式二山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)0.5~300 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体タービン油 取付金具二山クレビス形 磁石内蔵有無
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2DH80-~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド 取付支持形式二山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)0.5~300 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体タービン油 取付金具二山クレビス形 磁石内蔵有無
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2DH63-~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 取付支持形式二山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)0.5~300 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体タービン油 取付金具二山クレビス形 磁石内蔵有無
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)


薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~25~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝2面 ポートねじの種類Mねじ
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~40~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2DH63) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2DH40 SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2DH32) SMC CADデータあり
1個
8,898 税込9,788
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2DH32 SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2DH100) SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2DH SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
8,898 税込9,788
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2DH~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
7,298 税込8,028
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)