カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,232)
  • メカニカル部品(227)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(3,295)
  • DNライティング(373)
  • MAZDA(マツダ)(361)
  • DEEN(333)
  • Festo(279)
  • DNT(大日本塗料)(261)
  • エスコ(249)
  • ビーエム機器(222)
  • タンガロイ(218)
  • C’ultiva(カルティバ)(208)
  • 京セラ(184)
  • 渡辺電機工業(180)
  • 住友電工ハードメタル(179)
  • イスカル(159)
  • CKD(144)
  • イトーキ(144)
  • ホンダ(122)
  • 三菱マテリアル(119)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(483)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dn」の検索結果

関連キーワード
5,459件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CG Series(CG1DN50) SMCCG Series(CG1DN50)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CG Series(CG1DN32) SMCCG Series(CG1DN32)SMC
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CD Series(CDG1DN63) SMCCD Series(CDG1DN63)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
CD Series(CDG1DN100) SMCCD Series(CDG1DN100)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
MH Series(MHZ2-16DN) SMCMH Series(MHZ2-16DN)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
CG Series(CG1DN63) SMCCG Series(CG1DN63)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CG Series(CG1DN25) SMCCG Series(CG1DN25)SMC
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
MH Series(MHZ2-20DN) SMCMH Series(MHZ2-20DN)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
CG Series(CG1DN20) SMCCG Series(CG1DN20)SMC
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
CG Series(CG1DN40) SMCCG Series(CG1DN40)SMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
CD Series(CDG1DN80) SMCCD Series(CDG1DN80)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
耐水性向上シリンダ  CDG1DN40 SMC耐水性向上シリンダ CDG1DN40SMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
CD Series(CDG1DN20) SMCCD Series(CDG1DN20)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
耐水性向上シリンダ  CDG1DN25 SMC耐水性向上シリンダ CDG1DN25SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
耐水性向上シリンダ  CDG1DN32 SMC耐水性向上シリンダ CDG1DN32SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16DN~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16DN~)SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
リニアガイド採用で高剛性・高精度。 防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力34/内径把持力45
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20DN~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20DN~)SMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
CD Series(CDG1DN25) SMCCD Series(CDG1DN25)SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10DN~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10DN~)SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
エアシリンダ/エンドロック形 CG1DN SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1DNSMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1DN50~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1DN50~)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1DN SMCエアシリンダ エンドロック形 CDBG1DNSMC
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
耐水性向上シリンダ  CDG1DN20 SMC耐水性向上シリンダ CDG1DN20SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1DN~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1DN~)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス形クッションラバークッション使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1DN32 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1DN32SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
耐水性向上シリンダ  CDG1DN50 SMC耐水性向上シリンダ CDG1DN50SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
耐水性向上シリンダ  CDG1DN63 SMC耐水性向上シリンダ CDG1DN63SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
CD Series(CDG1DN50-1100Z) SMCCD Series(CDG1DN50-1100Z)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)1100
SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2231DN) SMCSQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2231DN)SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ポートプラグ取付ポート(-) なし
SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1241DN) SMCSQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1241DN)SMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
使用流体空気
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1DN40) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1DN40)SMC
12,880税込14,168
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1DN63 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1DN63SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1DN63~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1DN63~)SMC
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25DN~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25DN~)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)14
エアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3DNシリーズ SMCエアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3DNシリーズSMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・全長を最大51mm短縮、質量最大24%削減。(CG1との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1240DN) SMCSQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1240DN)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
使用流体空気
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1DN~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1DN~)SMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス形クッションラバークッション使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1231DN) SMCSQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1231DN)SMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ポートプラグ取付ポート(-) なし
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1DN50) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1DN50)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1DN25 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1DN25SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
関連キーワード
...