カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(451)
絞り込み
ブランド
- SMC
- MAZDA(マツダ)(31)
- エスコ(18)
- ケルヒャー(17)
- BUFFALO(バッファロー)(17)
- TOSTEM(LIXIL)(17)
- 富士電機(12)
- RS PRO(12)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- LEMO(10)
- omron(オムロン)(9)
- AUTONICS(オートニクス)(9)
- 旭製作所(8)
- 沖データ(OKI)(8)
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- SecuSTATION(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- ホンダ(7)
- アイシン精機(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(58)
「dn-02」の検索結果
特価

平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10DN2
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16DN2)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
ハンドレバーバルブ VHL Series
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から20日以内出荷・省スペース・操作性向上 (縦型)レバー式5ポートバルブ。・質量最大45%軽量化。 ※VHL21□D-02□とVH210-□02を比較した場合。・占有面積58%削減。 VHL210D 3216.5mm2 ← VH20□ 7750mm2。・パネル内のスペース削減 18.6mm短縮。 パネルマウント取付の場合。 ※VHL210Dと従来品VH20□を比較した場合。・流量73%UP。 ※VHL211□-02□とVH210-□02を比較した場合(流量特性1→4/2(P→A/B))。・3種類の操作方式用途(縦型)レバー式5ポートバルブボディサイズ1/4基準使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0管接続口径1/4使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20DN2)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10DN2)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20DN2
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16DN2
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から16日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16DN2E)
SMC¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形リード線(m)3開閉ストローク(両側)(mm)6オートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10DN2E)
SMC¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形リード線(m)3開閉ストローク(両側)(mm)4オートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25DN2)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)14
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25DN2
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)14
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20DN2W)
SMC¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形リード線(m)1開閉ストローク(両側)(mm)10オートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10DN2W
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16DN2E
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1DN2~)
SMC¥81,980~税込¥90,178~1個14日以内出荷から29日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。作動方式複動片ロッド
AC20D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ
SMC¥15,980税込¥17,5781個10日以内出荷ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類NPT設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付残圧抜き3ポート弁取付位置:AW+AFM+V排気機構リリーフタイプ表記製品の単位表記:psi、°F 圧力計単位表記:psi(MPa併記)フロート式オートドレンオートドレンなし
S Series(SS5Y5-10SNDN)
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(ND) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:D-subSIユニット出力極性(N) マイナスコモン
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DN125-2~)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DN140-2~)
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20DN~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から11日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16DN~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から11日以内出荷リニアガイド採用で高剛性・高精度。 防塵、防滴構造。使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油無給油把持力外径把持力34/内径把持力45開閉ストローク(両側)(mm)6
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10DN~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DN160-2~)
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
モジュラタイプ エアコンビネーション 抗菌フィルタ+抗菌フィルタ+脱臭フィルタ+除菌フィルタ
SMC¥78,980~税込¥86,878~1個25日以内出荷FDA/食品衛生法適合材料。NSF-H1グレード食品用グリース。外装抗菌。HACCP等衛生管理に貢献。FSSC22000認証取得に貢献。抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上。除菌フィルタ:細菌捕捉性能 LRV≧9。脱臭フィルタ:二次側油分濃度 0.003mg/m3以下仕様●抗菌性能(抗菌活性値):4以上●接流体部材質 (金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)、ステンレス鋼●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム製品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●脱臭性能(mg/m2)(二次側油分濃度):0.003以下●除菌性能(細菌捕捉性能):LRV≧9構成機器抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)+脱臭フィルタ+除菌フィルタ(0.01μm)最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)5~45(41~113°F)ろ過度(μm)0.01ケースガードナイロン(抗菌仕様)RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN160-2
SMC¥55,980税込¥61,5781個15日以内出荷ストローク(mm)2作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25DN~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から10日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)14
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25DN)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)14
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25DN
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)14
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20DN
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10DN)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10DN
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16DN
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16DN1)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16DN1
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20DN1
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10DN1)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25DN1)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形リード線(m)3開閉ストローク(両側)(mm)14オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
...