曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DN160-2~)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DN160-2~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DN160-2~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DN160-2~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DN160-2~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DN160-2~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DN160-2~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DN160-2~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DN160-2~) - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)
160
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全91種類を絞り込む
ストローク(mm)
91種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19474287CDS1DN160-2020
61,710
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
19474752CDS1DN160-2525
61,710
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19474761CDS1DN160-25-A54LS25
68,260
61,980
68,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19474777CDS1DN160-25-M9BW25
76,450
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
19474296CDS1DN160-200200
66,770
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19474305CDS1DN160-200-A34200
86,020
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19474314CDS1DN160-200-A53200
82,610
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19474323CDS1DN160-200-A53L200
83,270
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19474332CDS1DN160-200-A53L3200
93,230
83,980
92,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19474341CDS1DN160-200-A53ZS200
73,700
66,980
73,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19474357CDS1DN160-200-A54200
82,610
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19474366CDS1DN160-200-A54L200
83,270
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19474375CDS1DN160-200-A54LS200
73,320
65,980
72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19474384CDS1DN160-200-A54S200
72,990
65,980
72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19474393CDS1DN160-200-A54Z200
84,040
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19474411CDS1DN160-200-A54Z3200
94,380
85,980
94,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19474402CDS1DN160-200-A54ZS200
73,700
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
19474427CDS1DN160-200-F5BAL200
87,450
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19474436CDS1DN160-200-J59200
84,700
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19474445CDS1DN160-200-J59WL200
86,020
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19474454CDS1DN160-200-J59WLS200
74,690
67,980
74,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19474463CDS1DN160-200-M9B200
80,960
73,980
81,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19474472CDS1DN160-200-Y59BL200
82,500
73,980
81,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19474481CDS1DN160-200-Y59BLS200
72,930
66,980
73,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19474497CDS1DN160-200-Y59BZS200
73,260
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
19474506CDS1DN160-200J200
74,140
67,980
74,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19474515CDS1DN160-200J-A34200
93,390
83,980
92,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19474524CDS1DN160-200J-A53200
89,980
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19474533CDS1DN160-200J-A53Z200
91,410
82,980
91,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19474542CDS1DN160-200J-A54200
89,980
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19474551CDS1DN160-200J-G39200
95,810
86,980
95,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19474567CDS1DN160-200K-M9BW200
91,850
83,980
92,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19474576CDS1DN160-200K-Y7BW200
94,050
85,980
94,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19474585CDS1DN160-200N200
66,770
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
19474594CDS1DN160-210210
69,300
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
19474603CDS1DN160-210-A54L210
85,800
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19474612CDS1DN160-220220
69,300
62,980
69,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19474621CDS1DN160-220-A54220
85,140
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19474637CDS1DN160-220-A54L220
85,800
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19474646CDS1DN160-220-F5BAL220
89,980
81,980
90,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19474655CDS1DN160-225225
69,300
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
19474664CDS1DN160-225-A54225
85,140
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19474673CDS1DN160-225-A543225
94,770
84,980
93,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19474691CDS1DN160-230-A54Z230
86,570
78,980
86,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19474707CDS1DN160-235J235
77,610
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
19474725CDS1DN160-245J-Z73245
90,480
81,980
90,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19474795CDS1DN160-250250
69,300
62,980
69,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19474804CDS1DN160-250-A53250
85,140
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19474813CDS1DN160-250-A54250
85,140
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19474822CDS1DN160-250-A54L250
85,800
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする