カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14,663)
  • 油圧機器・油圧ホース(205)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(24)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,771)
  • メディアカバーマーケット(661)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(529)
  • YAMAHA(ヤマハ)(485)
  • 三菱ふそう(465)
  • StarTech.com(342)
  • MAZDA(マツダ)(318)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(307)
  • エレコム(301)
  • エスコ(273)
  • オザック精工(236)
  • RS PRO(221)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(215)
  • BMW(198)
  • KTM(198)
  • サンワサプライ(190)
  • 大阪魂(190)
  • CKD(186)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp」の検索結果

関連キーワード
14,875件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形シリンダ CDQ2DP SMC薄形シリンダ CDQ2DPSMC
27,980税込30,778
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2DP80) SMCCD Series(CDQ2DP80)SMC
44,980税込49,478
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2DP50) SMCCD Series(CDQ2DP50)SMC
23,980税込26,378
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2DP63) SMCCD Series(CDQ2DP63)SMC
32,980税込36,278
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2DP~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2DP~)SMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDNA2DP80) SMCCD Series(CDNA2DP80)SMC
83,980税込92,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
CD Series(CDA2DP80) SMCCD Series(CDA2DP80)SMC
32,980税込36,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2DP50) SMCCD Series(CDA2DP50)SMC
22,980税込25,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CD Series(CDNA2DP63) SMCCD Series(CDNA2DP63)SMC
55,980税込61,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2DP63) SMCCD Series(CDA2DP63)SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2DP40) SMCCD Series(CDA2DP40)SMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2DP SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2DPSMC
27,980税込30,778
1個
30日以内出荷
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
作動方式複動片ロッド
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2DP40 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2DP40SMC
41,980税込46,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2DP~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2DP~)SMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
スイッチ(D-M~) SMCスイッチ(D-M~)SMC(5件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
リード線取出方法グロメット種類無接点オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2DP80TF SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2DP80TFSMC
88,980税込97,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)175磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX210 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX210SMC(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から16日以内出荷
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU2~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CU2~)SMC(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から15日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)ポートねじの種類(-) M5×0.8
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX220 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX220SMC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から16日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU1~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CU1~)SMC
269税込296
1個
当日出荷から18日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)ポートねじの種類(-) M5×0.8
その他(CDP-~) SMCその他(CDP-~)SMC
159税込175
1個
当日出荷から9日以内出荷
エアシリンダ用オートスイッチ D-P SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-PSMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX230 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX230SMC(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から32日以内出荷
流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
ピンシリンダー CJP2シリーズ SMCピンシリンダー CJP2シリーズSMC
419税込461
1個
当日出荷から13日以内出荷
小形軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDP-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDP-~)SMC
179税込197
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232D SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX232DSMC
6,198税込6,818
1個
当日出荷から16日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体
くい込み管継手 プラグ SMCくい込み管継手 プラグSMC(1件のレビュー)
559税込615
1袋(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
形状プラグ
フリーマウントシリンダCUシリーズ用パッキンセット SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ用パッキンセットSMC
489税込538
1個
当日出荷から9日以内出荷
付属品グリースパック適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
その他(3~) SMCその他(3~)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
メンブレンエアドライヤ(IDG-~) SMCメンブレンエアドライヤ(IDG-~)SMC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
H Series(HRS) SMCH Series(HRS)SMC
65,980税込72,578
1個
当日出荷から15日以内出荷
Z Series(ZR1) SMCZ Series(ZR1)SMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から13日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX222D SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX222DSMC
5,598税込6,158
1個
当日出荷から15日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体
サーモチラー用DIフィルタカートリッジ SMCサーモチラー用DIフィルタカートリッジSMC
87,980税込96,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX215 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX215SMC
5,498税込6,048
1個
当日出荷から20日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体蒸気
エアシリンダ用オートスイッチ D-M9 SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-M9SMC
4,898税込5,388
1個
当日出荷から11日以内出荷
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX235 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX235SMC
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ SMCミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズSMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6) 5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。 配線・配管を1方向に集約。 不回転精度:±0.1°
その他(CD-~) SMCその他(CD-~)SMC
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-) SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-)SMC(1件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
許容モーメント最大2倍以上向上 高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) 3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
関連キーワード
...