カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(97)
絞り込み
ブランド
- SMC
- エスコ(1,087)
- Panasonic(パナソニック)(93)
- RS PRO(66)
- omron(オムロン)(15)
- SHIMANO(シマノ)(15)
- サン電子(PC)(13)
- MAZDA(マツダ)(10)
- JEFCOM(ジェフコム)(6)
- EATON(イートン)(5)
- 大阪魂(5)
- 長谷川工業(4)
- ADVANTEC(4)
- FACOM(4)
- ダイニチ工業(3)
- Alpinestars(アルパインスターズ)(3)
- WORX(3)
- オガ電子(3)
- 三京ダイヤモンド工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「drx」の検索結果

メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF4C
SMC(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から9日以内出荷・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
ミストセパレータ AMシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から10日以内出荷オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF2C
SMC(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から9日以内出荷・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF8C
SMC¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から11日以内出荷・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF11C
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から9日以内出荷・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212D)
SMC¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷から13日以内出荷ポート数2オリフィス径(Φmm)2使用流体水材質(ボディ)(D) C37口径1/4
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ
SMC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から9日以内出荷・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
エアチャック(平行開閉形) MHF2-8
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動形
エアチャック(平行開閉形) MHF2-2
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形
エアチャック(平行開閉形) MHF2-16
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から9日以内出荷・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ
SMC¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から9日以内出荷・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
エアチャック(平行開閉形) MHF2-12
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動形
薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-20DR
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から11日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)20
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF22C
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-8DR)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)8
ミストセパレータ AMシリーズ
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から11日以内出荷オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。質量(kg)0.38温度範囲(℃)(周辺および使用流体)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05保証圧力(MPa)1.5エレメント寿命2年または圧力降下が0.1Mpaに達した時定格流量(l/min ANR)300ろ過度(μm)0.3(捕集効率99.9%)適合コンプレッサ出力(kW)2.2出口側オイルミスト濃度(mg/m3)Max.1
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-12DR)
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-20DR)
SMC¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)20
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-16DR)
SMC¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)16
ウォータセパレータ AMGシリーズ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から11日以内出荷・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99% ・簡単! お手軽! 空気ラインにつなぐだけで水分を除去!
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から9日以内出荷・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ
SMC¥9,598税込¥10,5581個3日以内出荷から9日以内出荷・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。