128件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール VK3120 SMC CADデータあり
タイプ直接配管形 手動操作方式ノンロックプッシュ式 切替方式直動形2位置シングルソレノイド 保護構造防塵 ポート数5 使用流体空気 応答時間10ms以下(標準)、15ms以下(低ワットタイプ)※0.5MP時 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。) 取付姿勢自由
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC CADデータあり
・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数3 バルブ(Y)低ワット用
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC CADデータあり
・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数5
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

クーラントバルブ (SGC32~) SMC CADデータあり
工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

SS5Y5-10F1 SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC CADデータあり
・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数3 バルブ(Y)低ワット用
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH130B) SMC CADデータあり
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


クーラントバルブ SGC42 SMC CADデータあり
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa ・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シリーズSGC400
1個
25,980 税込28,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

クーラントバルブ (SGC221~) SMC CADデータあり
工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

クーラントバルブ SGC32 SMC CADデータあり
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa ・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シリーズSGC300
1個
22,980 税込25,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

クーラントバルブ SGC22 SMC CADデータあり
工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シリーズSGC200
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

クーラントバルブ (SGC42~) SMC CADデータあり
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa ・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH23 SMC CADデータあり
最高使用圧力:3MPa、7MPa 高速研削ロングドリル加工に対応。 高圧クーラントによる油滑切り粉飛ばし冷却に対応。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH13 SMC CADデータあり
・最高使用圧力:3MPa、7MPa ・高速研削・ロングドリル加工に対応。 ・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)







SS5Y5-10P SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)


SS5Y3-10F SMC CADデータあり
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)



SS5Y5-10F1 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)