6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クーラントバルブ (SGC32~) SMC CADデータあり
工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

SGC - 外部パイロット電磁形(SGC321A) SMC CADデータあり
接続口径(20) 3/4 シリーズ(3) SGC300 材質(シール)(A) NBR 使用流体クーラント(水は使用できません) 弁形式(1) ノーマルクローズ 搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)


クーラントバルブ SGC32 SMC CADデータあり
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa ・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シリーズSGC300
1個
23,980 税込26,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

クーラントバルブ SGCシリーズ SGC321A SMC CADデータあり
接続口径(20) 3/4 シリーズ(3) SGC300 材質(シール)(A) NBR 弁形式(1) ノーマルクローズ 搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
1個
24,980 税込27,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SGC - 外部パイロット電磁形(SGC322B) SMC CADデータあり
接続口径(20) 3/4 シリーズ(3) SGC300 材質(シール)(B) FKM 使用流体クーラント(水は使用できません) 弁形式(2) ノーマルオープン 圧力範囲(MPa)(05) 0~0.5 搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
1個
24,980 税込27,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

関連カテゴリ