135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Z Series(ZH05) SMC CADデータあり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Z Series(ZH13) SMC CADデータあり
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
ノズル径(Φmm)1.3
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Z Series(ZH10) SMC CADデータあり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Z Series(ZH07) SMC CADデータあり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

真空エジェクタ ZHシリーズ ZH05DSA SMC CADデータあり
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-90kPa 最高真空圧力(kPa)(S) -90kPa ボディ形式直接配管形 ノズル径(Φmm)0.5
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空エジェクタ ZHシリーズ ZH07DSA SMC CADデータあり
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-90kPa 最高真空圧力(kPa)(S) -90kPa ボディ形式直接配管形 ノズル径(Φmm)0.7
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  (VP344-~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  (VP542-~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ
1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  (VP344~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)


パイロット・ポペットタイプ  VP544 SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (454種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  VP742 SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  (VP544~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  VP542R SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P
ポート数3 使用流体空気
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ  VX333 SMC CADデータあり
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
1個
特価
2,090 税込2,299
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  (VP744-~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)



クーラントバルブ (SGC32~) SMC CADデータあり
工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

クーラントバルブ (SGC42~) SMC CADデータあり
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa ・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344R) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)



パイロット・ポペットタイプ  VP342R SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)


VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344K) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)



直動形3ポートソレノイドバルブ  VX322 SMC CADデータあり
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
1個
6,698 税込7,368
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ  VX332 SMC CADデータあり
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ  VX311 SMC CADデータあり
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
1個
4,698 税込5,168
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (328種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342R SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)


1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542R SMC CADデータあり
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)


S Series(SS5Y3-10F1) SMC CADデータあり
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (521種類の商品があります)