カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(93)
  • メカニカル部品(13)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 三木プーリ(25)
  • エバオン(18)
  • BIG DAISHOWA(17)
  • 渡辺電機工業(11)
  • DIJET(ダイジェット工業)(8)
  • タンガロイ(8)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(8)
  • ヨシタケ(7)
  • 東洋バルヴ(7)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
  • 三菱電機(6)
  • Thermo Scientific Nalgene(6)
  • エスコ(5)
  • 日東工業(4)
  • YAMAZEN(山善)(4)
  • KHK(小原歯車工業)(3)
  • TDT(田野井)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds-032」の検索結果

関連キーワード
106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形シリンダ CDQ2DS32 SMC薄形シリンダ CDQ2DS32SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2DS32 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2DS32SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2DS32) SMCCQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2DS32)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQ2-Zシリーズ 25A-CDQ2DS32 SMCエアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQ2-Zシリーズ 25A-CDQ2DS32SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)10
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2DS32 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2DS32SMC
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100ボディオプション(-) 標準・(M) ロッド先端おねじポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2DS32) SMCCQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2DS32)SMC
7,498税込8,248
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2DS32TN) SMCCQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2DS32TN)SMC
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)40リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2DS32TF) SMCCQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2DS32TF)SMC
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
電動アクチュエータ LEY32DS SMC電動アクチュエータ LEY32DSSMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式転造ボールねじ
L Series(LEY32DS3A) SMCL Series(LEY32DS3A)SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
L Series(LEY32DS3B) SMCL Series(LEY32DS3B)SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
L Series(LEY32DS3C) SMCL Series(LEY32DS3C)SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEYH32DS3B SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEYH32DS3BSMC
229,800税込252,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEYH32DS3C SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEYH32DS3CSMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DS3A SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DS3ASMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DS3C SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DS3CSMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DS3B SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DS3BSMC
94,980税込104,478
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH32DS3C) SMCLEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH32DS3C)SMC
94,980税込104,478
1個
9日以内出荷
リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ配置(D) ストレート
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH32DS3B) SMCLEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH32DS3B)SMC
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 8駆動方式転造ボールねじロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(D) ストレート
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH32DS3A) SMCLEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH32DS3A)SMC
95,980税込105,578
1個
9日以内出荷
リード(mm)(A) 16駆動方式転造ボールねじモータ配置(D) ストレート
平行開閉形エアチャック/3爪:ダストカバー付 MHSJ3シリーズ MHSJ3-32DS SMC平行開閉形エアチャック/3爪:ダストカバー付 MHSJ3シリーズ MHSJ3-32DSSMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)8
水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~) SMC水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~)SMC
55,980税込61,578
1個
当日出荷から37日以内出荷
・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・エアオペレート形。
作動方式パイロット式ポート数2
直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-CE~) SMC直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-CE~)SMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気サイズ30材質(シール)EPDM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気関連資料カタログ(14.03MB)
平行開閉形エアチャック (MHSJ~) SMC平行開閉形エアチャック (MHSJ~)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
ハイストッパシリンダ (RSH32-20D~) SMCハイストッパシリンダ (RSH32-20D~)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)20
ハイストッパシリンダ (RSH32-20T~) SMCハイストッパシリンダ (RSH32-20T~)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。
チューブ内径(Φmm)32作動方式単動引込みストローク(mm)20
MIW - エスケープメント/2本フィンガタイプ SMCMIW - エスケープメント/2本フィンガタイプSMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MIS - エスケープメント/1本フィンガタイプ SMCMIS - エスケープメント/1本フィンガタイプSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
20-CDQ2D SMC20-CDQ2DSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズDS SMC薄形シリンダ CQ2シリーズDSSMC
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~S32~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~S32~)SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド形式耐横荷重タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションラバークッション使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
平行開閉形エアチャック MHSHJ SMC平行開閉形エアチャック MHSHJSMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
作動方式複動形
MHSH3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 スルーホール(MHSHJ3) SMCMHSH3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 スルーホール(MHSHJ3)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
MHSJ3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 ダストカバー付 SMCMHSJ3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 ダストカバー付SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MHSJ3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 ダストカバー付(MHSJ3) SMCMHSJ3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 ダストカバー付(MHSJ3)SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
MHSH3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 スルーホール SMCMHSH3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 スルーホールSMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
平行開閉形エアチャック MHSJ3 SMC平行開閉形エアチャック MHSJ3SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm ・ロングストローク:標準の2倍以上のストローク。 ・ダストカバー ・円筒形ワークの把持。 ・スルーホール、センタプッシャ付により確実なワークの離脱が可能。
作動方式複動形
平行開閉形エアチャック (MHSHJ3-~) SMC平行開閉形エアチャック (MHSHJ3-~)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
ハイストッパシリンダ (RSH32-20B~) SMCハイストッパシリンダ (RSH32-20B~)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動バネ入りストローク(mm)20
ハイストッパシリンダ RSH32 SMCハイストッパシリンダ RSH32SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・パレットをソフトに停止。 ・ショックアブソーバ内蔵ストッパシリンダ。
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)20