カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
- メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- DEUTSCH(72)
- 椿本チエイン(69)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
- クボタ計装(17)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(10)
- CKD(8)
- DBLTACT(8)
- アズビル金門(8)
- エスコ(7)
- 佐藤計量器製作所(6)
- フエニックス・コンタクト(5)
- ALBA(アルバ)(5)
- TOSTEM(LIXIL)(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アイシン精機(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- GOAL(ゴール)(4)
- ニッサン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「dt06」の検索結果
特価

DT - 両口チーズユニオン(DT06)
SMC¥4,598税込¥5,0581袋(10個)9日以内出荷仕様銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)形状両口チーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)6シール方式シール剤付ねじの種類Rねじ部(S) シール剤付
くい込み継手 両口チーズユニオン DTシリーズ DT06
SMC¥6,198税込¥6,8181袋(10個)9日以内出荷仕様(X2) 銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)形状両口チーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R接続ねじ3/8ねじ部(S) シール剤付
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DT6A
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DT6C
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DT6B
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEYH25DT6B
SMC¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から18日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応
ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV723-0~)
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から9日以内出荷用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用シール方式(-) メタルシール連数3コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
プラグインユニット (VV5QC21-03~)
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷から14日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQC2000
プラグインユニット (VV5QC21-02~)
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQC2000
ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV724-0~)
SMC¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用シール方式(-) メタルシール連数4コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
V Series(VV725)
SMC¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷シール方式(-) メタルシール連数5コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
プラグインユニット (VV5QC21-06~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQC2000
VQC2000-S - ベース配管形プラグインユニット: シリアル伝送キット:EX260一体型(出力対応)
SMC¥82,980税込¥91,2781個9日以内出荷シール方式(0) メタルシールマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
VQC2000-T - ベース配管形プラグインユニット: 端子台ボックスキット
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷シール方式(0) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(-) ありマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20B)
SMC¥9,998税込¥10,9981個13日以内出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20BF)
SMC¥9,998税込¥10,9981個13日以内出荷定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20B)
SMC¥9,998税込¥10,9981個13日以内出荷から16日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1