カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- メカニカル部品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ALBA(アルバ)(6)
- CKD(20)
- KITACO(9)
- MIWA(11)
- SIEMENS(5)
- UNION(ユニオン)(9)
- クラビス(シブタニ)(5)
- サンゲツ(10)
- シーシーアイ(10)
- ニデックドライブテクノロジー(33)
- ホンダ(4)
- 三菱電機(5)
- 中西産業(8)
- 前澤化成工業(6)
- 右下精器製造(5)
- 新明和工業(4)
- 椿本チエイン(4)
- 美和ロック(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「dt50」の検索結果

ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96KDT50
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)200作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96YDT50
SMC¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)200作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
C96Y/C96YD - ISO シリンダ:スムースシリンダ 複動・片ロッド(C96YDT50)
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)500作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDT50
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷から15日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DT6A
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DT6C
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DT7C
SMC¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEYH32DT7C
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DT6B
SMC¥229,800税込¥252,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEYH25DT6B
SMC¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ クッションパッド・ダンパ・内部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG Series
SMC¥81,980~税込¥90,178~1個21日以内出荷・高精度形MSQGシリーズ 追加。 基本形と同じ外形寸法で剛性・精度向上。・コンパクト・軽量。 全高:最大28%短縮(54mm→39mm)。 質量:最大28%削減(940g→680g)。・作業性向上(端面ポートと角度調整機構部を同一面上に配置)。・高精度・高剛性・許容荷重20%向上。・揺動時間調整範囲拡大。・両側面に小型オートスイッチ取付可能。・配管用センター穴径拡大用途既存の高精度形/MSQAと 同等以上の精度・剛性を確保。基本形/MSQと同等寸法 。既存の高精度形/MSQAよりも高さ、質量を低減タイプ高精度形使用流体空気(無給油)角度調整範囲0~190°最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵揺動角度(°)最大190