カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
  • メカニカル部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • コガネイ(161)
  • VISHAY(16)
  • エスコ(15)
  • BIGM(丸山製作所)(14)
  • シライ(12)
  • TDK(11)
  • 鈴木ブロンズ継手(11)
  • omron(オムロン)(9)
  • TPP(9)
  • イスカル(8)
  • 3M(スリーエム)(8)
  • ホンダ(8)
  • 大洋ツール(8)
  • FKD(フクダ精工)(7)
  • 田村総業(7)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
  • NAKATAKI(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-25x」の検索結果

関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2 SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2SMC
34,980税込38,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
AR Series(AR25K) SMCAR Series(AR25K)SMC
4,498税込4,948
1個
当日出荷から15日以内出荷
増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series SMC増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE SeriesSMC
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) 排気エアを再利用して駆動工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! オールエアで電源不要簡単設置作動音65dB(A) 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)充てん時間最大50%短縮作動回数5,000万回以上 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)垂直水平取付が可能既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
増圧比1.7倍(固定)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.8取付姿勢水平、垂直入口圧力(MPa)0.2~0.7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.63MB)出口圧力(MPa)0.3~1.2
バッグフィルタ FGFS1 SMCバッグフィルタ FGFS1SMC
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・大流量のろ過に最適 バッグ状エレメント(不織布製)により、大流量で低い圧力降下のろ過が可能[FGF□1 Series(エレメント1本入り):~400L /min]。 ・メンテナンスが容易 容器の外でエレメント交換ができるバスケット組込み式なので、交換作業が容易。 ・主な使用流体: ●クーラント液(油性、水溶性) ●弱アルカリ系洗浄液 ●切削油 ●工業用水 ・安全機構付 SMC独自のラッチ機構・バンドロック機構を採用。万が一の誤操作に対しても安全です。
バッグフィルタ FGFL1 SMCバッグフィルタ FGFL1SMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
・大流量のろ過に最適 バッグ状エレメント(不織布製)により、大流量で低い圧力降下のろ過が可能[FGF□1 Series(エレメント1本入り):~400L /min]。 ・メンテナンスが容易 容器の外でエレメント交換ができるバスケット組込み式なので、交換作業が容易。 ・主な使用流体: ●クーラント液(油性、水溶性) ●弱アルカリ系洗浄液 ●切削油 ●工業用水 ・安全機構付 SMC独自のラッチ機構・バンドロック機構を採用。万が一の誤操作に対しても安全です。
F Series(FGFL1B) SMCF Series(FGFL1B)SMC
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X25 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X25SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)25チューブ内径(Φmm)25
F Series(FGFS1A) SMCF Series(FGFS1A)SMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
バッグフィルタ FGFシリーズ FGFS1B SMCバッグフィルタ FGFシリーズ FGFS1BSMC
279,800税込307,780
1個
9日以内出荷
サイズ(エレメントサイズ)Φ190×L770
バッグフィルタ FGFシリーズ FGFL1B SMCバッグフィルタ FGFシリーズ FGFL1BSMC
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
サイズ(エレメントサイズ)Φ190×L770
F Series(FGFS1B) SMCF Series(FGFS1B)SMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
F Series(FGFL1A) SMCF Series(FGFL1A)SMC
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X155 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X155SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)155
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X15 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X15SMC
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)15チューブ内径(Φmm)25
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-25D1E SMC平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-25D1ESMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X75 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X75SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)75チューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X250 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X250SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)250チューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X25 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X25SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)25チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X25 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X25SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)25チューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X25 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X25SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)25チューブ内径(Φmm)32
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X200 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X200SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)200
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X175 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X175SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)175チューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X300 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X300SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)300チューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X125 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X125SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)125チューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X50 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X50SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X150 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X150SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)150
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X100 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X100SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X10 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X10SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X140 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X140SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)140
E Series(E-MY2B25L) SMCE Series(E-MY2B25L)SMC
95,980税込105,578
1個
9日以内出荷
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X35 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X35SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)35
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X30 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X30SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X70 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X70SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)70チューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X90 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X90SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)90チューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X400 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X400SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)400チューブ内径(Φmm)25
AR Series(AR25-02) SMCAR Series(AR25-02)SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4
スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWLシリーズ CDBXWL10 SMCスライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWLシリーズ CDBXWL10SMC
39,980税込43,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動両ロッド
スライドユニット/両ロッド形 CX2シリーズ CDBX2N10 SMCスライドユニット/両ロッド形 CX2シリーズ CDBX2N10SMC
21,980税込24,178
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
パイロット・ポペットタイプ  VP412 SMCパイロット・ポペットタイプ VP412SMC(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
18日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7